Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Geschäftsbuch

  Geschäftsbuch  (446 Angebote unter 29.256.024 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Geschäftsbuch“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Geschäftsbuch"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   30   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Geschäftsbuch
^

Kladden für den privaten und den gewerblichen Gebrauch

Bei Kladden handelt es sich um gebundene Bücher, die als Geschäftsbücher, Notizbücher, Meetingbücher oder auch Formularbücher ihren Einsatz finden. Ob in Schule, im Studium oder im Büro – Kladden werden oft genutzt, um Informationen festzuhalten. Die Seiten verfügen im Gegensatz zu Schreibblöcken über keine Perforierung und sind daher nicht zum Heraustrennen geeignet.

Der Einband

Kladden sind meist in gebundener oder geklebter Form steifbroschürt erhältlich. Der feste Einband kann aus Pappe, Kunststoff oder auch aus hochwertigem Leder bestehen. Je nach Material, variieren die Kladden in Gewicht und Farbe. Bücher aus hochwertigem Leder können durchaus auch auf Geschäftsterminen ihren Einsatz finden. Der Buchrücken ist zum Teil fest eingebunden oder auch mit Spiralbindung oder Gewebebindung ausgestattet.

Vorteile von Kladden

Durch ihren festen Einband können Kladden bequem auf weichem Untergrund beschrieben werden. Der starre Einband dient zugleich als Schreibunterlage und macht es möglich, auch lose Blätter im Buch aufzubewahren. Er kann zudem einfach abgewischt werden und schützt die innenliegenden Seiten vor Knicken oder Durchnässen.

Unterschiedliche Größen, Papierart und Lineatur

Die praktischen Bücher sind in verschiedenen Größen erhältlich. Die gängigste Variante ist das DIN A4-Format, doch auch kleinere Varianten (beispielsweise DIN A5 oder A6) sind sehr beliebt. Die Seiten können liniert, kariert oder blank sein oder auch Tabellen oder Kopfzeilen aufweisen.



Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.