Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE8616271 Herst.-Nr.: 8616271 EAN/GTIN: 4014149111219 |
| |
|
| | |
| Produktdetails: - Geschäftsbuch
- farbige Spezialpappe, steif broschiert
- rot
- 48 Blatt
- klebegebunden
- A 6
- Geschäftsbücher ohne Kopfdruck
- kariert, 5 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Kolonnenbuch, Spaltenbuch, könig+ebhardt notizbuch a6, notiz buch, notiz-buch a6, Heft, Block |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,24* | € 1,86* | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 15,00* | ab € 1,24* | € 1,86* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,23* | € 2,20* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,25* | € 2,29* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,35* | € 3,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|