Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bantex A4 China Kladde, kariert, 96 Blatt, schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bantex A4 China Kladde, kariert, 96 Blatt, schwarz/rot
Bantex A4 China Kladde, kariert, 96 Blatt, schwarz/rot
Bantex A4 China Kladde, kariert, 96 Blatt, schwarz/rot
Bantex A4 China Kladde, kariert, 96 Blatt, schwarz/rot
Bantex A4 China Kladde, kariert, 96 Blatt, schwarz/rot
Bantex A4 China Kladde, kariert, 96 Blatt, schwarz/rot
Bantex A4 China Kladde, kariert, 96 Blatt, schwarz/rot
Bantex A4 China Kladde, kariert, 96 Blatt, schwarz/rot
Bantex A4 China Kladde, kariert, 96 Blatt, schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     CM-5D6CZ9M
Hersteller:
     Bantex
Herst.-Nr.:
     100302815
EAN/GTIN:
     4006144927926
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
A4 China Kladde, 96 Blatt. 70 g/m² feines, holzfreies Papier: die Grundlage für ein zufriedenstellendes Schreiberlebnis. Kariert ohne Rand, für eine optimale Nutzung der ganzen Seite ohne Ränder. robuster Einband für eine langlebige, zufriedenstellende Optik und ein sicheres Schreibgefühl. Im bekannten schwarz - roten Design. Hält Notizen dank der Fadenheftung fest zusammen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
100
Beschreibung der Besonderheiten:
neutral, holzfrei 60 g/qm
Ausführung der Lineatur:
5mm kariert
Material des Einbandes:
Hartpappe
austauschbare Kopfleiste vorhanden:
Nein
Papierformat:
A4
Artikelbezeichnung:
Chinakladde
Farbe des Einbandes:
schwarz, rote Ecken und Falz
Farbe des Rückens:
schwarz / rot
Seitenzahlen vorhanden:
Nein
Ausführung der Bindung:
gebunden
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.