Die Gelenkglasbürste für die Reinigung von Glasbauelementen und anderem Laborbedarf
Zum effektiven und schonenden Reinigen von
Glasbauelementen wie
Kolben, Flaschen, Destillationsbauteilen oder Kühlfallen sind Gelenkglasbürsten unverzichtbar. Aber auch Extraktionsapparate und anderer
Laborbedarf können problemlos mithilfe von Gelenkglasbürsten gesäubert werden. Zur Reinigung sollte die spezielle
Laborbürste daher stets zur Hand sein, wie auch die entsprechende Reinigungschemie oder Mittel zur Desinfektion, um eine professionelle Säuberung vornehmen zu können.
Die Gelenkglasbürste und ihre Besonderheiten
Mithilfe des Gelenks können die Bürsten beispielsweise auch den oberen inneren Kolbenhals erreichen, um eine Reinigung, Sterilisation vornehmen zu können. Ist der Bürstenkörper zudem kippbar, ist es zudem möglich, jede Stelle der Glasinnenwand zu säubern. Naturborsten sind besonders empfehlenswert, da diese für leichte oder auch hartnäckige Verschmutzungen zum Einsatz kommen können, um diese gründlich zu beseitigen. Ob zur Vorreinigung eingesetzt oder aber für die Hauptreinigung – die Gelenkglasbürste mit ihren vielseitigen Einsatzmöglichkeiten erweist sich stets als praktischer Helfer im Labor. Ist der Bürstenkopf von zahlreichen Säuberungsvorgängen abgenutzt, so sind Bürstenmodelle empfehlenswert, deren Köpfe mit einem
Ersatz-Bürstenkopf versehen werden können. Ein stabiler Griff gewährleistet schließlich eine gute Griffigkeit, sodass die Reinigungsarbeit leicht von der Hand geht.
Den Schliff bei Kolben und weitere Hinweise vor dem Erwerb beachten! – Beratung
Damit die Bürste auch zum Einsatz kommen kann, sollte der Durchmesser der Erlenmeyerkolben, Stehkolben, Rundkolben oder anderen Kolben beachtet werden, wie auch der Durchmesser des Bürstenkopfes. So passen manche Bürsten beispielsweise nur in Kolben mit oder ab einem Schliff NS 29/32. Damit ist gemeint, dass der Schliff einen Durchmesser von 29 mm und die Hülse eine Länge von 32 mm aufweist. Andere Normschliffe können beispielsweise NS 7,5, NS 10, NS 12 oder NS 14 sein. Noch größere Varianten besitzen einen Schliff NS 19, NS 24, NS 29, NS 32 und NS 45. Passend zur Hülsenlänge ist schließlich auch die Bürste zu wählen, sodass die Reinigungshelfer auch bis zum unteren Ende der Gefäße gelangen können.