Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Geldokumentationssystem

  Geldokumentationssystem  (21 Angebote unter 30.743.264 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Geldokumentationssystem“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Geldokumentationssystem"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Geldokumentationssystem WGD-20 (1 Angebot) 
Geldokumentationssystem WGD-20, mit Kamera: 1,5 Megapixel, 4,65 x 4,65 um Pixelgröße, Auflösung: 1360 x 1024, Blende: F1,0 fix, Brennweite: 8 - 48 mm; tragbare Dunkelkammer: 10-bit CCD, für 8-bit G...
Witeg Labortechnik
DH.WGD00020
€ 4.089,15*
pro Stück
 
 Stück
Geldokumentationssystem WGD-20S (1 Angebot) 
Geldokumentationssystem WGD-20S, mit Kamera: 1,5 Megapixel, 4,65 x 4,65 um Pixelgröße, Auflösung: 1360 x 1024, Blende: F1,0 fix, Brennweite: 8 - 48 mm; tragbare Dunkelkammer: 10-bit CCD, für 8-bit ...
Witeg Labortechnik
DH.WGD00024
€ 5.967,07*
pro Stück
 
 Stück
Axygen® Gel Documentation System (GD-1000) (1 Angebot) 
Axygen® Gel Documentation systems easily capture publication quality, 16 bit TIFF images. The systems are quick to set up and have an intuitive user interface for image capture, annotation, and con...
Corning B.V. Life Sciences
GD-1000
€ 6.869,47*
pro Stück
 
 Stück
Gel-Dokumentationssystem ENDURO™ GDS II/GDS Touch II (1 Angebot) 
Gel-Dokumentationssystem ENDUROä GDS II/GDS Touch II Das Gel-Dokumentationssystem ist entweder in einer 302-nm- oder einer 365-nm-Version erhältlich. Das Gerät verfügt über eine Aufbewahrungsmöglic...
Corning
GDST2-1365
€ 9.500,69*
pro Stück
 
 Stück
Axygen® Gel Documentation System (GDBL-1000) (1 Angebot) 
Axygen® Gel Documentation systems easily capture publication quality, 16 bit TIFF images. The systems are quick to set up and have an intuitive user interface for image capture, annotation, and con...
Corning B.V. Life Sciences
GDBL-1000
€ 10.702,27*
pro Stück
 
 Stück
Gel-Dokumentationssystem ENDURO™ GDS II/GDS Touch II (1 Angebot) 
Gel-Dokumentationssystem ENDUROä GDS II/GDS Touch II Das Gel-Dokumentationssystem ist entweder in einer 302-nm- oder einer 365-nm-Version erhältlich. Das Gerät verfügt über eine Aufbewahrungsmöglic...
Corning
GDST2-1302
€ 9.500,69*
pro Stück
 
 Stück
Axygen® Gel Documentation System Blue Light conversion screen for GD-1000 (1 Angebot) 
Axygen® Gel Documentation System Blue Light conversion screen for GD-1000
Corning B.V. Life Sciences
GD-BLCS
€ 1.064,40*
pro Packung
 
 Packung
Gel-Dokumentationssystem ENDURO™ GDS II/GDS Touch II (1 Angebot) 
Gel-Dokumentationssystem ENDUROä GDS II/GDS Touch II Das Gel-Dokumentationssystem ist entweder in einer 302-nm- oder einer 365-nm-Version erhältlich. Das Gerät verfügt über eine Aufbewahrungsmöglic...
Corning
GDS2-1365
€ 5.994,23*
pro Stück
 
 Stück
Axygen® Gel Documentation System White Light conversion screen for GD-1000 and G (1 Angebot) 
Axygen® Gel Documentation System White Light conversion screen for GD-1000 and GDBL-1000
Corning B.V. Life Sciences
GD-WLCS
€ 526,49*
pro Packung
 
 Packung
Gel-Dokumentationssystem ENDURO™ GDS II/GDS Touch II (1 Angebot) 
Gel-Dokumentationssystem ENDUROä GDS II/GDS Touch II Das Gel-Dokumentationssystem ist entweder in einer 302-nm- oder einer 365-nm-Version erhältlich. Das Gerät verfügt über eine Aufbewahrungsmöglic...
Corning
GDS2-1302
€ 5.978,19*
pro Stück
 
 Stück
Gel-Dokumentationssystem omniDoc (1 Angebot) 
Gel-Dokumentationssystem omniDoc Das omniDOC bietet eine leistungsstarke Gel-Dokumentation und -Analyse zu relativ niedrigen Kosten. Durch die hochauflösende 5 Megapixel-Kamera mit UV-Transillumina...
Thistle Scientific Ltd.
OMNIDOCPROSAFE
€ 8.150,93*
pro Stück
 
 Stück
Gel-Dokumentationssystem omniDoc (1 Angebot) 
Gel-Dokumentationssystem omniDoc Das omniDOC bietet eine leistungsstarke Gel-Dokumentation und -Analyse zu relativ niedrigen Kosten. Durch die hochauflösende 5 Megapixel-Kamera mit UV-Transillumina...
Thistle Scientific Ltd.
OMNIDOCSAFE
€ 7.416,20*
pro Stück
 
 Stück
HI-LED Beleuchtungsmodule für Gel-Dokumentationssysteme chemiPRO (1 Angebot) 
CHEMIMOD-RGB: Rotes, grünes und blaues Beleuchtungsmodul für das chemiPRO, ermöglicht die Abbildung von fluoreszierenden Western Blots. Ermöglicht 3-Farben-Multiplexing CHEMIMOD-RGBIR: Rotes, grüne...
Thistle Scientific Ltd.
CHEMIMOD-RGBIR
€ 10.671,65*
pro Stück
 
 Stück
Gel-Dokumentationssystem omniDoc (1 Angebot) 
Gel-Dokumentationssystem omniDoc Das omniDOC bietet eine leistungsstarke Gel-Dokumentation und -Analyse zu relativ niedrigen Kosten. Durch die hochauflösende 5 Megapixel-Kamera mit UV-Transillumina...
Thistle Scientific Ltd.
OMNIDOC
€ 6.456,20*
pro Stück
 
 Stück
UV-Schutzschild für Gel-Dokumentationssysteme chemiPRO und gelPRO (1 Angebot) 
UV Blocking Shield Slides Unter chemiPRO und gelPRO Dokumentationssystemen Perfekt für Gel-ExtraktionBeschreibung~UV-Schutzschild~~15031~0~~T~0~0~0.000|Für~chemiPRO-302E / chemiPRO XL6 / chemiPRO X...
Thistle Scientific Ltd.
UVSHIELD2530
€ 131,04*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Geldokumentationssystem
^

Über das Dokumentationssystem Ergebnisse festhalten

In der Molekularbiologie wird viel geforscht. Wichtig ist dabei, dass die Ergebnisse korrekt festgehalten werden. Hierzu gibt es diverse Dokumentationssysteme. Um diese von Systemen zur Ordnung von Papieren abzugrenzen, wird oft der Begriff UV-Dokumentationssystem oder auch Gel-Dokumentationssystem verwendet. Es handelt sich hierbei um PC-unabhängige Bildsysteme um etwa DNA- oder RNA-Sequenzen in Gelen zu fotografieren.

Die einzelnen Bestandteile von Dokumentationssystemen

Ein Dokumentationssystem besteht aus verschiedenen Bestandteilen und ist damit vielfältig nutzbar. Es gehören oft dazu
  • Transilluminatoren,
  • Aufsatzdunkelhauben,
  • Kameras,
  • externe Bedienteile,
  • Tastatur mit USB-Anschluss,
  • Thermodrucker und
  • Auswertungssoftware.
Ist der Transilluminator nicht enthalten, ist die Dunkelhaube mit gängigen Modellen kombinierbar. Nicht alle Komponenten sind zwingend im Lieferumfang enthalten. Achten Sie daher darauf, ob etwa Drucker und Auswertesoftware gesondert bestellt werden müssen. Es gibt auch „stand-alone“-Geräte mit Speicherkarte, in denen alle Komponenten enthalten sind. Hier fragt sich nur noch, ob es für die Datenübertragung auf einen PC spezieller Kabel, Kartenleser oder Software bedarf.

Das Dokumentationssystem und die Kamera

Das Dokumentationssystem basiert auf Bildern, weshalb wichtig ist, wie leistungsfähig die Kamera ist. Eine Live-Bild-Einstellung erlaubt es, die Kamera genau zu justieren. Hierzu wird das Bild häufig auf ein Display am Bedienteil ausgegeben. Die Kamera wird auch sehr oft über das Bedienteil gesteuert. Dann erfolgt das Einstellen der Belichtungszeit, was manuell oder automatisch geschehen kann. Manche Kameras lassen auch ein Invertieren des Bildes zu, Bildmanipulationen erkennen oder die Aufnahmeeinstellungen im Bild darstellen. Achten Sie auf die Displaygröße und darauf, ob die Bilder farbig oder in Graustufen ausgegeben werden. Für Fluoreszenz-Gele benötigt man zusätzlich einen Ethidiumbromid-Filter.

Die Dunkelhaube

Sie wird entweder auf einen Transilluminator aufgesetzt und profitiert dabei vom UV-Licht oder besitzt ein eingebautes Weißauflicht.

Der Transilluminator

Ist der Transilluminator Bestandteil des Dokumentationssystems, sind die Befestigungsklammern schon im Lieferumfang enthalten. Da ein UV-Licht-Transilluminator unter der Haube warm wird, ist eine automatische Abschaltung bei Überhitzung integriert. Besteht die Lichtquelle aus LEDs, ist dies nicht nötig.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.