Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 20813 Kabelmuffe Weiß 14 1,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 20813 Kabelmuffe Weiß 14 1,3 cm
DeLOCK 20813 Kabelmuffe Weiß 14 1,3 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96025046
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20813
EAN/GTIN:
     4043619208135
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch 10 m
geflechtschlauch
Dieser Geflechtschlauch von Delock eignet sich zum Bündeln von freiliegenden Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen. Selbstschließend Der Geflechtschlauch verschließt sich automatisch nach dem Hinzufügen der Kabel. Ausgezeichnete Beständigkeit Der Geflechtschlauch zeichnet sich durch seine hohe Abriebbeständigkeit und Hitzebeständigkeit aus. Wiederverwendbar Die Kabel und Schläuche können mehrmals hinzugefügt oder entfernt werden. Schneidbar Mit Hilfe eines Heißschneidegerätes kann die Länge des Geflechtsschlauches individuell gekürzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
13 mm
Innendurchmesser
13 mm
Länge (mm)
10000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
AWG Kabelgröße
14
Material
Polyester
Weitere Suchbegriffe: delock geflechtschlauch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.