HZ66D52 2 Dampfbehälter(gelocht/ungelocht)Size M Material: Edelstahl Das Zubehör ist spülmaschinengeeignet. Das Zubehör ist für Dampf-Heizarten geeignet. Max. Beladung: 16 kg Bitte überprüfen Sie v...
Bratröhrenpfanne, rechteckig, aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, schwere Qualität, mit Fallgriffen, Materialstärke: 1,5 mm. Ohne Kompensboden, daher nur für die Brat- oder Backröhre geeignet!...
Bankett-Champagnerkühler, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit gebördeltem Rand, extra schwere Luxusqualität, Volumen: 15 l, Durchmesser: 40 cm, Höhe: 30 cm
Bratpfanne GN 1/1 mit Fallgriffen, Fallgriffe sind gegenüber an den kurzen Seiten angebracht, aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit Sandwichboden, induktionsgeeignet, schwere Qualität, Länge außen...
GN-Bankettplatte, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, glatt auslaufender Rand, Materialstärke 1,5 mm, extra schwere Qualität, Länge: 65 cm, Breite: 53 cm, Höhe: 2 cm, GN: 2/1
Regalwagen GastroNorm 1/1, aus Edelstahl, 15 Doppelauflageschienen nach DIN 18867-2 mit beidseitiger Kipp- und Durchschubsicherung zum Transport von bis zu 30 GN-Tabletts oder 15 GN-Behältern bis G...
GN-Behälter Serie 7000 aus Edelstahl 18/10 DIN 66075 bzw. EuroNorm 631-1, stapelbar, Ausgangsmaterialstärke: 0,8 mm, schwere Qualität. Die GastroNorm-Behälter von CONTACTO sind kompatibel zu dem de...
Bratpfanne GN 1/1 mit Fallgriffen, Fallgriffe sind gegenüber an den kurzen Seiten angebracht, aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit Sandwichboden, induktionsgeeignet, schwere Qualität, Länge außen...
GN-Behälter mit Bügelgriffen Serie 6700, aus Edelstahl 18/10, DIN 66075 bzw. EuroNorm 631-1, stapelbar Tiefe: 20 cm, Volumen: 28 l, GN: 1/1 [Es passen nur die Deckel der Serie 6729 und der Serie 84...
GN-Behälter Serie 7000 aus Edelstahl 18/10 DIN 66075 bzw. EuroNorm 631-1, stapelbar, Ausgangsmaterialstärke: 0,8 mm, schwere Qualität. Die GastroNorm-Behälter von CONTACTO sind kompatibel zu dem de...