APS Brot- und Obstkorb URBAN, eckig, 325 x 176 mm aus schwarzem Metall, Maße. (B)325 x (T)176 x (H)75 mm, GN 1/3, mit rutschfesten Gummifüßchen an der Unterseite (30417) Die Abbildung bezieht sich ...
APS Brot- und Obstkorb URBAN, rund, Durchmesser: 170 mm aus schwarzem Metall, Durchmesser: 170 mm, Höhe: 70 mm (30410) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
APS Brot- und Obstkorb URBAN, rund, Durchmesser: 200 mm aus schwarzem Metall, Durchmesser: 200 mm, Höhe: 85 mm (30411) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
APS Brot- und Obstkorb, rund mit Griff, Durchmesser: 210 mm aus schwarzem Metall, Griff in Kupferoptik, Höhe: 165 mm (30207) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
APS Brot- und Obstkorb, rund mit Griff, Durchmesser: 300 mm aus schwarzem Metall, Griff in Kupferoptik, Höhe: 190 mm (30208) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
APS Brot- und Obstkorb, rund, Durchmesser: 180 mm aus hochglanzpoliertem Edelstahl 18/8, Durchmesser: 180 mm, Höhe: 70 mm (30200) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
APS Brot- und Obstkorb, rund, Durchmesser: 205 mm aus hochglanzpoliertem Edelstahl 18/8, Durchmesser: 205 mm, Höhe: 85 mm (30220) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
APS Brotkorb PROFI LINE, Durchmesser: 130 mm, beige aus Polypropylen, stabile Ausführung, stapelbar, spülmaschinengeeignet, Höhe: 100 mm (50621) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.