Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Brotkorb - oval - 375x140x(H)70 mm Polyrattan -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Brotkorb - oval - 375x140x(H)70 mm Polyrattan -
HENDI Brotkorb - oval - 375x140x(H)70 mm Polyrattan -
Artikel-Nr.:
     2813-394-4343
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     426906
EAN/GTIN:
     8711369426906
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

HENDI Brotkorb - oval - 375x140x(H)70 mm
Polyrattan - Geschirrspülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Länge:
15 cm
Breite:
37 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.09 kg
Form:
oval
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
703
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 4,10*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,37*
€ 4,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.