Ameise® Stahlflaschenkarre, für 2 Flaschen à 40-50 Liter, Stützrad, Vollgummi-Bereifung Die robust gebaute Ameise® Stahlflaschenkarre eignet sich optimal, um jeweils 2 Stahlflaschen mit 40 l bis 50...
für Propangasflasche 1 x 11 kg · mit Stahlblechschaufel passend für Gasflaschen Ø 300 mm · Einhand-Schiebegriff · geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit Stahlblechschaufel, pulverbeschichtet brillan...
Schweißkarre, mit verstellbarer Schaufel, Tragfähigkeit 150 kg. Stabiler Schweißwagen aus Stahl mit verstellbarer Schaufel (Breite: 217 - 342 mm). Schweißgerät und Flasche zusammen auf einer Karre....
Der praktische Flaschenwagen macht den Einsatz der Gaspistole RIPACK 3000 an unterschiedlichen Orten besonders komfortabel. Er besitzt einen Galgen für den einfachen Einsatz. Lieferung ohne Gasflas...
Ameise® Stahlflaschenkarre, für 2 Flaschen à 40-50 Liter, Stützrad, Luft-Bereifung Die robust gebaute Ameise® Stahlflaschenkarre eignet sich optimal, um jeweils 2 Stahlflaschen mit 40 l bis 50 l In...
Flaschenwagen Ausführung: Stahlrohrkonstruktion mit Standplatten und Kettensicherung ∙ Mit rotem PVC-Handgriff ∙ Mit Vollgummibereifung Anwendung: Sowohl für den Transport von Stahlflaschen (10, 20...
für Propangasflasche 1 x 11 kg · mit Stahlblechschaufel passend für Gasflaschen Ø 300 mm · Einhand-Schiebegriff · geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit Stahlblechschaufel, pulverbeschichtet brillan...
Stahl- und Gasflaschenkarre, für 1 Stahlflasche, Inhalt 40 l, Luftreifen. Stahl- und Gasflaschen dank Flaschensicherung sicher transportieren und zugänglich lagern. Leichtes Verfahren durch Räder m...
Werkzeugkasten für Ameise® 2er-Stahlflaschenkarre, leer, verschließbarer Deckel, HxBxT 155 x 460 x 210 mm Werkzeugkiste aus 1 mm starkem Blech zum Anhängen an Stahlflaschenkarre inklusive verschlie...
Easy STOP möglich: EAN-Nummer:4035694006195 Abmessungen: 580 x 530 x 1.200 mm Ladefläche: Schaufelbreite/Schaufellänge: 350 x 340 mm Gewicht: 11,5 Traglast/kg: 100 Rad Ø: 260 x 85 mm Höhe: 1.200 mm...
für Propangasflasche 1 x 11 kg · mit Stahlblechschaufel passend für Gasflaschen Ø 300 mm · Einhand-Schiebegriff · geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit Stahlblechschaufel, pulverbeschichtet brillan...