Mit den stabilen Laubsäcken im 2er-Set, aus Oxford Polyester und mit wasserabweisendem Innenfutter, werden die Gartenabfälle schnell und leicht zum Kompost oder zu Tonne gebracht. 2 robuste Tragegr...
Garten-Abfallsack Favorit Comfort / Strato Comfort • Zum Befüllen und Transportieren • Polyethylengewebe, extra stark • Robust, abwaschbar, strapazierfähig, witterungsbeständig • Guter Stand durch ...
mit Springrahmen - höchste Formstabilität - sehr stabiles 250g PU beschichtetes Gewebe - hält auch höchsten Belastungen stand - mit 3 Tragegriffen - doppelt vernähte Griffe
inapa Müllsack/Gartenabfallsack Secolan 120l mit Zugband – reißfest, belastbar, 100% recyclingfähig – 18 Rollen x 10 Säcke Secolan Schwerlast-Abfallsäcke mit Zugband - durch die Herstellung der Fol...
Garten-Abfalltasche Grande Classic • Für Haus und Garten • Geeignet zum Befüllen und Transportieren • Aus Polyethylengewebe • Abwaschbar • Strapazierfähig und witterungsbeständig • Mit 2 Tragegriffen
Die 2 Grünschnittbehälter aus wasserdichtem, UV-beständigem Material sind ideal, um Laub, Gras, Unkraut und mehr während der Gartenarbeit zu sammeln und anschließend bequem zum Kompost oder zur Ton...
Display Gartenabfallsack Rondo I • Pop Springsack, Polyestergewebe, grün • Faltbar • Durchmesser 50 cm • Höhe: 60 cm • Fassungsvermögen: 120 l Lieferung: 50 Stück im Display. Hinweis: Kein Lagerart...
Die 2 Grünschnittbehälter aus wasserdichtem, UV-beständigem Material sind ideal, um Laub, Gras, Unkraut und mehr während der Gartenarbeit zu sammeln und anschließend bequem zum Kompost oder zur Ton...
Garten-Abfallsack DAYGREEN, grün, 120 L, max 10 kg, 45x75 cm, selbststehend Dieser faltbare Abfallsack aus hochreißfestem Kunststoffgewebe mit Tragegriffen und haltbaren Nähten bietet ein hohes Fül...