Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siena Garden 596971 Gartentaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siena Garden 596971 Gartentaschen
Siena Garden 596971 Gartentaschen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32347892
Hersteller:
     Siena Garden
Herst.-Nr.:
     596971
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garten-Sack
Gartenabfall-Sack
Gartenabfallsack
Gartenmüllsack
  • mit Springrahmen
    - höchste Formstabilität
    - sehr stabiles 250g PU beschichtetes Gewebe
    - hält auch höchsten Belastungen stand
    - mit 3 Tragegriffen
    - doppelt vernähte Griffe
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
120 l
Produktfarbe
Grau
Material
Polyurethan
Griffanzahl
3
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
450 mm
Höhe
760 mm
Gewicht
250 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.