Mobiler Garderobenständer, HxT 1700 x 550 mm, 2 x 11 Haken. Stabile Stahlkonstruktion alusilber pulverbeschichtet. Mit stabilen Hut-/Mantelhaken aus schwarzem Kunststoff. Mobil und fahrbar durch Le...
Fahrbare Reihengarderobe Höhe x Länge x Breite 1700 x 600 x 1000 mm 16 Hut- und 16 Mantelhaken, Schirmhalter mit Tropfmulde mit 4 Lenkrollen Lenkrollen mit Feststellern aus Stahl/Kunststoff mit sch...
ALBA Garderobenwagen "BOX", mobil, (H)1.550 mm, buche / weiß Komniantion aus Holz und Stahl, schlichtes Design, mit 4 Rollen, davon 2 feststellbar, praktisch und robust, mit großer Aufhängestange f...
Der fahrbare Reihen-Garderobenständer ist aus Aluminium gefertigt und natur eloxiert. Er ist mit einem umlaufenden Garderobenträger und einer Schirmablage ausgestattet. Die Hut- und Mantelhaken sin...
WENKO Kleiderständer Twin Bars, höhenverstellbar, 4 Rollen Praktischer Kleiderständer zum Aufbewahren, Lüften und Transportieren von Kleidung. Mit vier Rollen zum leichten Fortbewegen ausgestattet,...
Reihengarderobenständer doppelseitig, mit Kleiderbügeln, schwarz, mit Schirmhalter. Stützen und Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl, Profile aus Aluminium, silber eloxiert, mit Hutablage und 38 Ma...
Fahrbare Reihengarderobe Höhe x Länge x Breite 1700 x 600 x 2000 mm 32 Hut- und 32 Mantelhaken, Schirmhalter mit Tropfmulde mit 6 Lenkrollen Lenkrollen mit Feststellern aus Stahl/Kunststoff mit sch...
Der Reihen-Garderobenständer ist aus Leichtmetall gefertigt und natur eloxiert. Das Garderobenträgerprofil ist fahrbar, die Hut- und Mantelhaken bestehen aus Aluminium und sind im Abstand von ca. 2...
Aluminium-Reihengarderoben BxTxH: 2140 x 400 x 1700 mm | GA1076 Aluminium-Reihengarderoben BxTxH: 2140 x 400 x 1700 mm mit 2 Schirmhalter Hut-/Mantelhaken: 18/68 4 Lenkrollen mit Feststellern
Reihengarderobenständer doppelseitig, mit Kleiderbügeln, schwarz, ohne Schirmhalter. Stützen und Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl, Profile aus Aluminium, silber eloxiert, mit Hutablage und 38 M...
Fahrbare Reihengarderobe Höhe x Tiefe 1800 x 600 mm Mit 4 Lenkrollen Lenkrolle mit Feststeller Aus Stahl Oberfläche mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung 3 Jahre Garantie Varianten: 158673...
ALBA Garderobenwagen "LUX", mobil, (H)1.800 mm, silber leichte Reihengarderobe aus Stahl, mit Taschenablage, mit 4 Rollen, 2 Feststellrollen, mit 6 Holzhaken und 6 Kleider- bügeln aus Stahl mit Hol...
Der Reihen-Garderobenständer ist aus Leichtmetall gefertigt und natur eloxiert. Das Garderobenträgerprofil ist fahrbar, die Hut- und Mantelhaken bestehen aus Aluminium und sind im Abstand von ca. 2...
Reihengarderobenständer doppelseitig, mit Kleiderbügeln, silber, mit Schirmhalter. Stützen und Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl, Profile aus Aluminium, silber eloxiert, mit Hutablage und 38 Man...
Fahrbare Reihengarderobe Höhe x Tiefe 1800 x 600 mm Mit 4 Lenkrollen Lenkrolle mit Feststeller Aus Stahl Oberfläche mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung 3 Jahre Garantie Varianten: 158673...