Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Garderobenständer, HxT 1700 x 550 mm, 2 x 11 Haken.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiler Garderobenständer
Mobiler Garderobenständer
Mobiler Garderobenständer
Artikel-Nr.:
     103-572702
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     572702
EAN/GTIN:
     4061753121028
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
reihengarderobenständer b1400mm
Mobiler Garderobenständer, HxT 1700 x 550 mm, 2 x 11 Haken.

Stabile Stahlkonstruktion alusilber pulverbeschichtet. Mit stabilen Hut-/Mantelhaken aus schwarzem Kunststoff. Mobil und fahrbar durch Lenkrollen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
1400 mm
Anzahl Mantelhaken:
2x11 Stück
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
alusilber
Höhe:
1700 mm
Tiefe:
550 mm
Schirmhalter:
ohne
Weitere Suchbegriffe: garderobenwagen, eurokraft basic, 572702 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenständer, Garderobensystem, Garderobensysteme, Kleiderständer, Reihengarderoben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,41*
€ 288,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,11*
€ 284,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,96*
€ 272,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,60*
€ 270,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,48*
€ 232,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.