Die mobile Kostüm-Garderobe ist ideal für Aufführungen und andere Gruppenarbeiten geeignet. Die 4 Rollen sind feststellbar, sodass der Wagen sicher positioniert werden kann. Die Stofftaschen an den...
Glanzverzinkten 22-mm-Rohren. Höchstbelastung 100 kg. Vier Lenkrollen aus Plastik, 50 mm. Verpackt in flachen Kartons, die 5 kg wiegen, ermöglicht ein einfaches Hantieren.
Glanzverzinktes Vierkantprofil aus Stahl. Stativ 50x25 mm. Untergestell 40x20 mm. Kleiderstange aus 22-mm-Rohr en. Höchstbelastung 100 kg pro Stange und insgesamt 150 kg Vier Lenkrollen mit grauer ...
Glanzverzinktes Vierkantprofil aus Stahl. Stativ 50x25 mm. Untergestell 40x20 mm. Kleiderstange aus 22-mm-Rohr en. Höchstbelastung 100 kg pro Stange und insgesamt 150 kg Vier Lenkrollen mit grauer ...