Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer, Koppelungssatz HIQ, VB 015085, -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenständer, Koppelungssatz HIQ, VB 015085, -
Garderobenständer, Koppelungssatz HIQ, VB 015085, -
Artikel-Nr.:
     2102-31015085
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31015085
EAN/GTIN:
     8713631015085
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Garderobenwagen
Garderobenständer, Koppelungssatz HIQ, VB 015085, -

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631015085
Intrastat-Code: 73269098
Herkunftland: NL
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 0,130 kg
Verpackung Länge: 95 mm
Verpackung Breite: 40 mm
Verpackung Höhe: 30 mm
Stücke pro Palette: 19200

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Reihengarderobe, Reihengarderobenständer, garderobenwagen, Garderobenständer Kleiderständer Mobiler Kleiderständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.