Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer Linair, freistehend, VB 717958, Matt Schwarz, Verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenständer Linair, freistehend, VB 717958, Matt Schwarz, Verchromt
Garderobenständer Linair, freistehend, VB 717958, Matt Schwarz, Verchromt
Artikel-Nr.:
     2102-31717958
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31717958
EAN/GTIN:
     8713631717958
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Garderobenwagen
Garderobenständer Linair, freistehend, VB 717958, Matt Schwarz, Verchromt

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631717958
Intrastat-Code: 83025000
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 5,220 kg
Volumen pro: 1
Volumen: 0,004 m3
Verpackung Länge: 35 mm
Verpackung Breite: 130 mm
Verpackung Höhe: 800 mm

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Reihengarderobe, Reihengarderobenständer, garderobenstaender schwarz, garderobenwagen, Garderobenständer Kleiderständer Mobiler Kleiderständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.