Übersicht
"Gabellichtschranke" Überbegriffe
Bild
Bestellen
Gabellichtschranke SLM50B6 W/30 (4 Angebote) Gabellichtschranke SLM50B6 W/30Opto-Sensor, Gabellichtschranke, max. Reichweite 50 mm, Leitungslänge 9 m, Kabel, PVC, 9 m, Schutzart IP67, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer, Betriebssp...
ab € 195,02* pro Stück
Gabellichtschranke SLM120B6QPMA (4 Angebote) Gabellichtschranke SLM120B6QPMAOpto-Sensor, Gabellichtschranke, max. Reichweite 120 mm, Leitungslänge 0.15 m, Kabel mit Steckverbinder, PUR, 150 mm, M12 x 1, Schutzart IP67, Empfindlichkeitseinstel...
ab € 225,89* pro Stück
Optek OPB82 Transistor Gabel-Lichtschranke (1 Angebot) Ausgangsschaltung = Transistor Montage Typ = Frei hängend Gehäusetyp = Draht Abmessungen = 15.24 x 6.35 x 8.89mm Höhe über Panel = 8.89mm Länge = 15.24mm Betriebstemperatur max. = +85°C Betriebstem...
ab € 5,22* pro Stück
ab € 314,81* pro Stück
Turck SL10VB6V W/30 Opto Sensor,Gabellichtschranke 3058327 (4 Angebote) Opto-Sensor, Gabellichtschranke, max. Reichweite 10 mm, Leitungslange 9 m, Kabel, PVC, 9 m, 5-draht, Schutzart IP67, Gabelweite 10 mm, Empfindlichkeit uber Potentiometer einstellbar, Betriebsspannu...
ab € 161,24* pro Stück
Gabellichtschranke Push-Pull / PNP / NPN 50mm 30V 30mA IP67 OGU (1 Angebot) Gabellichtschranke, Typ=OGU 051 G3-T3, Alternative (Alias)=210244, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=...
ab € 118,84* pro Stück
Gabellichtschranken OGU120G3-T3 (2 Angebote) Gabellichtschranken OGU120G3-T3Gabellichtschranke Funktionsprinzip: Optisch Sendelichtquelle: LED Lichtfarbe: Infrarot Gabelweite: 120 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Leerlaufstrom (max.): 30 mA Sc...
ab € 222,05* pro Stück
Optek OPB821 THT Transistor Gabel-Lichtschranke (1 Angebot) Ausgangsschaltung = Transistor Montage Typ = THT Gehäusetyp = Draht Abmessungen = 15.24 x 6.35 x 8.89mm Höhe über Panel = 8.89mm Länge = 15.24mm Betriebstemperatur max. = +85°C Betriebstemperatur m...
ab € 5,08* pro Stück
Gabellichtschranke (2 Angebote) Gabelweite: 50 mm, Lichtsender: LED, 640 nm pulsierend, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 1 PNP, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend, An...
Pepperl+Fuchs
GLP50-RT/40B/103/123/143
ab € 199,35* pro Stück
ab € 192,44* pro Stück
Gabellichtschranke Push-Pull / PNP / NPN 50mm 30V 30mA IP67 OGUL (1 Angebot) Gabellichtschranke, Typ=OGUL 051 G3-T3/V4A, Alternative (Alias)=211043, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Br...
di-soric
OGUL 051 G3-T3/V4A
ab € 326,68* pro Stück
Gabellichtschranke SLM20P6Q (4 Angebote) Gabellichtschranke SLM20P6QOpto-Sensor, Gabellichtschranke, max. Reichweite 20 mm, Stecker, M8 x 1, Schutzart IP67, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer, Betriebsspannung: 10 30 VDC, PNP-...
ab € 154,37* pro Stück
ab € 4,94* pro 2 Stück
ab € 294,10* pro Stück
Turck SL10VB6VY Opto Sensor, Gabellichtschranke 3060367 (4 Angebote) Opto-Sensor, Gabellichtschranke, max. Reichweite 10 mm, Leitungslange 2 m, Kabel, PVC, 2 m, 5-draht, Schutzart IP67, Gabelweite 10 mm, Empfindlichkeit uber Potentiometer einstellbar, Betriebsspannu...
ab € 139,50* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Gabellichtschranke
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.