Übersicht | "Gabelgelenk"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
63766407 Gabelgelenk (1 Angebot) Werkstoff: Gabelkopf und Bolzen aus Aluminium, schwarz eloxiert. Mit SL-Bolzensicherung aus Stahl, hell verzinkt. Rechtsgewinde. |
|
ab € 1,36* pro Stück |
| |
63799005 Gabelgelenk (2 Angebote) Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Ausführung A: Mit Bolzen und Sicherungsring. Gewindeausführung rechts und links. * Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten. |
|
ab € 6,19* pro Stück |
| |
|
Heinrich Kipp Werk K0732.0816 |
ab € 12,09* pro Stück |
| |
Gabelgelenke, Edelstahl (7 Angebote) Gabelgelenke GN 751 bestehen aus dem Gabelkopf nach DIN 71752 und einem Bolzen mit einem Sicherungsring DIN 471 (Form A). Die Größe d1 = 20 ist bei DIN 71752 nicht vorgesehen. |
Otto Ganter 751-4-16-M4-A-NI |
ab € 5,46* pro Stück |
| |
63766001 Gabelgelenk (1 Angebot) Werkstoff: Gabelkopf und Bolzen aus Aluminium, schwarz eloxiert. Mit KL-Bolzensicherung aus Stahl, hell verzinkt. Rechtsgewinde. |
|
ab € 0,76* pro Stück |
| |
|
Heinrich Kipp Werk K0732.1020 |
ab € 14,30* pro Stück |
| |
63766002 Gabelgelenk (1 Angebot) Werkstoff: Gabelkopf und Bolzen aus Aluminium, schwarz eloxiert. Mit KL-Bolzensicherung aus Stahl, hell verzinkt. Rechtsgewinde. |
|
ab € 0,87* pro Stück |
| |
|
Heinrich Kipp Werk K0732.1224 |
ab € 19,78* pro Stück |
| |
63766003 Gabelgelenk (1 Angebot) Werkstoff: Gabelkopf und Bolzen aus Aluminium, schwarz eloxiert. Mit KL-Bolzensicherung aus Stahl, hell verzinkt. Rechtsgewinde. |
|
ab € 0,86* pro Stück |
| |
63766005 Gabelgelenk (1 Angebot) Werkstoff: Gabelkopf und Bolzen aus Aluminium, schwarz eloxiert. Mit KL-Bolzensicherung aus Stahl, hell verzinkt. Rechtsgewinde. |
|
ab € 0,99* pro Stück |
| |
63766007 Gabelgelenk (1 Angebot) Werkstoff: Gabelkopf und Bolzen aus Aluminium, schwarz eloxiert. Mit KL-Bolzensicherung aus Stahl, hell verzinkt. Rechtsgewinde. |
|
ab € 1,39* pro Stück |
| |
63766009 Gabelgelenk (1 Angebot) Werkstoff: Gabelkopf und Bolzen aus Aluminium, schwarz eloxiert. Mit KL-Bolzensicherung aus Stahl, hell verzinkt. Rechtsgewinde. |
|
ab € 1,91* pro Stück |
| |
63766011 Gabelgelenk (1 Angebot) Werkstoff: Gabelkopf und Bolzen aus Aluminium, schwarz eloxiert. Mit KL-Bolzensicherung aus Stahl, hell verzinkt. Rechtsgewinde. |
|
ab € 2,77* pro Stück |
| |
63766013 Gabelgelenk (1 Angebot) Werkstoff: Gabelkopf und Bolzen aus Aluminium, schwarz eloxiert. Mit KL-Bolzensicherung aus Stahl, hell verzinkt. Rechtsgewinde. |
|
ab € 3,69* pro Stück |
| |
63766015 Gabelgelenk (1 Angebot) Werkstoff: Gabelkopf und Bolzen aus Aluminium, schwarz eloxiert. Mit KL-Bolzensicherung aus Stahl, hell verzinkt. Rechtsgewinde. |
|
ab € 5,27* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Gabelgelenk | | | Das kombinierte Gabelgelenk für Zylinder
Das Gabelgelenk ist ein kombinierter Gabelkopf für den Zylinder. In der Fluidtechnik übermittelt der Gabelkopf die Zylinderbewegungen als mechanisches Befestigungselement an ein Gegenstück. Die Gabelgelenke sind in vielfältigen Formen erhältlich.
Gabelgelenke im Überblick
Das Gabelgelenk ist ein Gabelkopf, der bereits mit weiteren Befestigungselementen kombiniert ist. Es eignet sich für die zylinder- oder lagerseitige Verwendung. Das Gabelgelenk unterstützt lineare Schub- oder Zugbewegungen. Zusätzlich kann es auch Achsversätze ausgleichen. Die Kombinationen sind vielfältig und werden entsprechend der Zylinderart eingesetzt. Typische Varianten sind Gabelgelenke mit Federklappbolzen, Federstecker und Splintloch oder Einstich und Sicherungsring.
Mit einem Gabelgelenk können folgende Zylinder befestigt werden:
- Normzylinder,
- Kompaktzylinder,
- Rund- und Flachzylinder sowie
- Kompaktzylinder.
Die Gelenkelemente charakterisieren sich durch ihren inneren und äußeren Gabelabstand, den Bohrungsdurchmesser und ihre Gewindeart. Der Zylinderhersteller gibt Installationshinweise für die benötigen Befestigungselemente.
Gabelgelenk, Gabelkopf oder Gelenkkopf?
Diese Befestigungselemente sind Gelenke für den Zylinder und lassen sich nur bedingt voneinander abgrenzen. Die Gelenke bestehen stets aus mindestens zwei Elementen: den Bolzen und das Lager. Diese Kombination erlaubt die Weitergabe der Zylinderbewegung. Der Gelenkkopf ist eine Lagerschale mit Innenring und dazugehörigem Gehäuse. Er wird auf die Kolbenstange geschraubt. Im weitesten Sinne ist ein Gabelkopf ein Gelenkkopf, jedoch mit Gabel und Bolzen ausgestattet. Das Gabelgelenk ist eine Kombination aus diesen Gelenkvarianten. Die Gelenke sind mit einem Innen- oder Außengewinde erhältlich. Für die Kolbenstange wird ein Innengewinde benötigt. Das Gegenstück lässt sich mit einem Außengewinde verankern.
Fluidtechnik und Befestigungselemente
Die Fluidtechnik vor Ort verwendet eine kleine Auswahl der Befestigungselemente. Sie sollten in ihrer Beständigkeit und Ausführung den Gegebenheiten entsprechen. Die mechanischen Befestigungselemente bieten eine starre oder schwenkbare Fixierung von Zylindern und Rohren. Zu den starren Verbindungen zählen Flansche. Die schwenkbare Verbindung kann mit Schwenkflanschen erreicht werden. Für den Zylinderkopf werden meist Gelenke verwendet.
|
|