Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GABELGELENK DIN71752 INNENGEWINDE M12 RECHTSGEWINDE, G=24, D1=12, B=12, EDELSTAHL 1.4305 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0732.1224
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0732.1224
EAN/GTIN:
     4059245179206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
gabelgelenk 12 x 24
gabelgelenk edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K0732.0816
Weitere Informationen:
D2=Gewinde:
M12
D1:
12
B:
12
G:
24
L2:
48
A:
24
D3:
20
Gewicht in kg (ERP):
0.1574
Ausführung 2:
Rechtsgewinde
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gabelgelenk
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
DIN:
DIN 71752
Oberfläche Grundkörper:
blank
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Weitere Suchbegriffe: gabelgelenk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,78*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.