Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GABELGELENK DIN71752 INNENGEWINDE M10 RECHTSGEWINDE, G=20, D1=10, B=10, EDELSTAHL 1.4305 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0732.1020
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0732.1020
EAN/GTIN:
     4059245179152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
gabelkopf m10x1,25 edelstahl
gabelgelenk edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K0732.0816
Weitere Informationen:
L2:
40
B:
10
D3:
18
G:
20
D2=Gewinde:
M10
D1:
10
A:
20
Gewicht in kg (ERP):
0.0898
Ausführung 2:
Rechtsgewinde
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gabelgelenk
Ursprungs-Land:
EU
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
DIN:
DIN 71752
Oberfläche Grundkörper:
blank
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Weitere Suchbegriffe: gabelgelenk
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.