Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Gabelgelenk

  Gabelgelenk  (557 Angebote unter 27.661.854 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gabelgelenk“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Gabelgelenk"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
63766407 Gabelgelenk (1 Angebot) 
Werkstoff: Gabelkopf und Bolzen aus Aluminium, schwarz eloxiert. Mit SL-Bolzensicherung aus Stahl, hell verzinkt. Rechtsgewinde.
Mädler
63766407
ab € 1,36*
pro Stück
 
 Stück
63799005 Gabelgelenk (2 Angebote) 
Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Ausführung A: Mit Bolzen und Sicherungsring. Gewindeausführung rechts und links. * Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.
Mädler
63799005
ab € 6,19*
pro Stück
 
 Stück
GABELGELENK DIN71752 INNENGEWINDE M08 RECHTSGEWINDE, G=16, D1=8, B=8, EDELSTAHL 1.4305 BLANK (4 Angebote) 
Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K0732.0816
Heinrich Kipp Werk
K0732.0816
ab € 12,09*
pro Stück
 
 Stück
Gabelgelenke, Edelstahl (7 Angebote) 
Gabelgelenke GN 751 bestehen aus dem Gabelkopf nach DIN 71752 und einem Bolzen mit einem Sicherungsring DIN 471 (Form A). Die Größe d1 = 20 ist bei DIN 71752 nicht vorgesehen.
Otto Ganter
751-4-16-M4-A-NI
ab € 5,45*
pro Stück
 
 Stück
63766001 Gabelgelenk (1 Angebot) 
Werkstoff: Gabelkopf und Bolzen aus Aluminium, schwarz eloxiert. Mit KL-Bolzensicherung aus Stahl, hell verzinkt. Rechtsgewinde.
Mädler
63766001
ab € 0,76*
pro Stück
 
 Stück
GABELGELENK DIN71752 INNENGEWINDE M10 RECHTSGEWINDE, G=20, D1=10, B=10, EDELSTAHL 1.4305 BLANK (4 Angebote) 
Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K0732.0816
Heinrich Kipp Werk
K0732.1020
ab € 14,32*
pro Stück
 
 Stück
63766002 Gabelgelenk (1 Angebot) 
Werkstoff: Gabelkopf und Bolzen aus Aluminium, schwarz eloxiert. Mit KL-Bolzensicherung aus Stahl, hell verzinkt. Rechtsgewinde.
Mädler
63766002
ab € 0,87*
pro Stück
 
 Stück
GABELGELENK DIN71752 INNENGEWINDE M12 RECHTSGEWINDE, G=24, D1=12, B=12, EDELSTAHL 1.4305 BLANK (3 Angebote) 
Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K0732.0816
Heinrich Kipp Werk
K0732.1224
ab € 19,78*
pro Stück
 
 Stück
63766003 Gabelgelenk (1 Angebot) 
Werkstoff: Gabelkopf und Bolzen aus Aluminium, schwarz eloxiert. Mit KL-Bolzensicherung aus Stahl, hell verzinkt. Rechtsgewinde.
Mädler
63766003
ab € 0,86*
pro Stück
 
 Stück
63766005 Gabelgelenk (1 Angebot) 
Werkstoff: Gabelkopf und Bolzen aus Aluminium, schwarz eloxiert. Mit KL-Bolzensicherung aus Stahl, hell verzinkt. Rechtsgewinde.
Mädler
63766005
ab € 0,99*
pro Stück
 
 Stück
63766007 Gabelgelenk (1 Angebot) 
Werkstoff: Gabelkopf und Bolzen aus Aluminium, schwarz eloxiert. Mit KL-Bolzensicherung aus Stahl, hell verzinkt. Rechtsgewinde.
Mädler
63766007
ab € 1,39*
pro Stück
 
 Stück
63766009 Gabelgelenk (1 Angebot) 
Werkstoff: Gabelkopf und Bolzen aus Aluminium, schwarz eloxiert. Mit KL-Bolzensicherung aus Stahl, hell verzinkt. Rechtsgewinde.
Mädler
63766009
ab € 1,91*
pro Stück
 
 Stück
63766011 Gabelgelenk (1 Angebot) 
Werkstoff: Gabelkopf und Bolzen aus Aluminium, schwarz eloxiert. Mit KL-Bolzensicherung aus Stahl, hell verzinkt. Rechtsgewinde.
Mädler
63766011
ab € 2,77*
pro Stück
 
 Stück
63766013 Gabelgelenk (1 Angebot) 
Werkstoff: Gabelkopf und Bolzen aus Aluminium, schwarz eloxiert. Mit KL-Bolzensicherung aus Stahl, hell verzinkt. Rechtsgewinde.
Mädler
63766013
ab € 3,69*
pro Stück
 
 Stück
63766015 Gabelgelenk (1 Angebot) 
Werkstoff: Gabelkopf und Bolzen aus Aluminium, schwarz eloxiert. Mit KL-Bolzensicherung aus Stahl, hell verzinkt. Rechtsgewinde.
Mädler
63766015
ab € 5,27*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   38   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Gabelgelenk
^

Das kombinierte Gabelgelenk für Zylinder

Das Gabelgelenk ist ein kombinierter Gabelkopf für den Zylinder. In der Fluidtechnik übermittelt der Gabelkopf die Zylinderbewegungen als mechanisches Befestigungselement an ein Gegenstück. Die Gabelgelenke sind in vielfältigen Formen erhältlich.

Gabelgelenke im Überblick

Das Gabelgelenk ist ein Gabelkopf, der bereits mit weiteren Befestigungselementen kombiniert ist. Es eignet sich für die zylinder- oder lagerseitige Verwendung. Das Gabelgelenk unterstützt lineare Schub- oder Zugbewegungen. Zusätzlich kann es auch Achsversätze ausgleichen. Die Kombinationen sind vielfältig und werden entsprechend der Zylinderart eingesetzt. Typische Varianten sind Gabelgelenke mit Federklappbolzen, Federstecker und Splintloch oder Einstich und Sicherungsring.

Mit einem Gabelgelenk können folgende Zylinder befestigt werden:
  • Normzylinder,
  • Kompaktzylinder,
  • Rund- und Flachzylinder sowie
  • Kompaktzylinder.
Die Gelenkelemente charakterisieren sich durch ihren inneren und äußeren Gabelabstand, den Bohrungsdurchmesser und ihre Gewindeart. Der Zylinderhersteller gibt Installationshinweise für die benötigen Befestigungselemente.

Gabelgelenk, Gabelkopf oder Gelenkkopf?

Diese Befestigungselemente sind Gelenke für den Zylinder und lassen sich nur bedingt voneinander abgrenzen. Die Gelenke bestehen stets aus mindestens zwei Elementen: den Bolzen und das Lager. Diese Kombination erlaubt die Weitergabe der Zylinderbewegung. Der Gelenkkopf ist eine Lagerschale mit Innenring und dazugehörigem Gehäuse. Er wird auf die Kolbenstange geschraubt. Im weitesten Sinne ist ein Gabelkopf ein Gelenkkopf, jedoch mit Gabel und Bolzen ausgestattet. Das Gabelgelenk ist eine Kombination aus diesen Gelenkvarianten. Die Gelenke sind mit einem Innen- oder Außengewinde erhältlich. Für die Kolbenstange wird ein Innengewinde benötigt. Das Gegenstück lässt sich mit einem Außengewinde verankern.

Fluidtechnik und Befestigungselemente

Die Fluidtechnik vor Ort verwendet eine kleine Auswahl der Befestigungselemente. Sie sollten in ihrer Beständigkeit und Ausführung den Gegebenheiten entsprechen. Die mechanischen Befestigungselemente bieten eine starre oder schwenkbare Fixierung von Zylindern und Rohren. Zu den starren Verbindungen zählen Flansche. Die schwenkbare Verbindung kann mit Schwenkflanschen erreicht werden. Für den Zylinderkopf werden meist Gelenke verwendet.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.