Übersicht
"Gabel-Lichtschranke" Überbegriffe
Bild
Bestellen
Gabellichtschranke 3 mm Push-Pull PNP-Signal EIN Etikett / NPN-Signal in Etikettenlücke (1 Angebot) Gabellichtschranke, Typ=GS 63B/6D-S8, Alternative (Alias)=50128010, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite...
Leuze electronic
GS 63B/6D-S8
ab € 204,57* pro Stück
Gabellichtschranke OPU205 (7 Angebote) Gabellichtschranke OPU205Gabellichtschranke 144 x 12 x 90 mm PNP Gabelweite W 120 mm Hell-/Dunkelschaltung (umschaltbar) Steckverbindung
ab € 197,09* pro Stück
Gabellichtschranke OGU 041 G3-T3 (3 Angebote) Gabellichtschranke OGU 041 G3-T3Gabellichtschranke Funktionsprinzip: Optisch Sendelichtquelle: LED Lichtfarbe: Rot Gabelweite: 40 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schaltausgang: Gegentakt, 100 mA, N...
ab € 193,75* pro Stück
Omron EE-SX THT Gabel-Lichtschranke, 5-Pin (2 Angebote) Anzahl der Kanäle = 1 Montage Typ = THT Anzahl der Pins = 5 Abmessungen = 13.7 x 5 x 10mm Höhe über Panel = 10mm Länge = 13.7mm Betriebstemperatur max. = +75°C Betriebstemperatur min. = -40°C Schli...
ab € 2,32* pro Stück
3074989 - SLM220B6, Opto Sensor Gabellichtschranke (6 Angebote) 3074989 - SLM220B6 / Opto Sensor Gabellichtschranke Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67 Betriebsspannung: 10...30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltend Empfindlichkeitseinstellung üb...
ab € 181,06* pro Stück
XUY-Optoe. Sen., Gabel-Lichts.r., Potenz.m.+/-, 30x59mm, 12-24 V DC, M8 (4 Angebote) XUY-Optoelektronischer Sensor, Gabel-Lichtschranke, Potenziometer+/-, 30x59mm, Spannungsversorgung 12-24V DC, Steckverbinder M8
Schneider Electric
XUYFNEP60030
ab € 120,72* pro Stück
TRU Components
TC-10329312
ab € 13,58* pro Stück
YH03PCT8 Gabellichtschranke (6 Angebote) Gabelweite : 30 mm Lichtart : Laser (rot) Abmessungen : Gabelweite 30 mm Gehäusematerial : Kunststoff; Stahl, vernickelt • Wiederholgenauigkeit: 5 µm • Teach-in • Erkennen transparenter Objekte • F...
ab € 190,65* pro Stück
Gabellichtschranke 3.2mm Draht 870nm (3 Angebote) Gabellichtschranke, Typ=EE-SX3161-W11, Durchlassspannung (UD) max.=1.5 V, Durchlassstrom (ID) max.=50 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=-999, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=-999, K...
ab € 7,66* pro Stück
Gabellichtschranke OGU 030 G3-T3 (2 Angebote) Gabellichtschranke OGU 030 G3-T3Gabellichtschranke Funktionsprinzip: Optisch Sendelichtquelle: LED Lichtfarbe: Infrarot Gabelweite: 30 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Leerlaufstrom (max.): 30 mA Sc...
ab € 184,59* pro Stück
Gabellichtschranke GL5-F/43a/115 (5 Angebote) Gabellichtschranke GL5-F/43a/115Gabelweite: 5 mm, Hindernisgröße: 0,8 x 1,8 mm, Lichtsender: IRED, Lichtart: infrarot, Gleichlicht , 940 nm, Signalausgang: 2 PNP antivalent , überspannungsfest, Sch...
ab € 16,33* pro Stück
ab € 0,949* pro Stück
3074990 - SLM220P6Q, Opto Sensor Gabellichtschranke (6 Angebote) 3074990 - SLM220P6Q / Opto Sensor Gabellichtschranke Stecker, M8 x 1, Schutzart IP67 Betriebsspannung: 10...30 VDC, PNP-Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltend Empfindlichkeitseinstellung über Po...
ab € 178,17* pro Stück
PF GL5-T/43a/115 Gabellichtschranke 8016 GL5-T/43a/115 (4 Angebote) Gabelweite: 5 mm, Hindernisgro?e: 0,8 x 1,8 mm, Lichtsender: IRED, Lichtart: infrarot, Gleichlicht , 940 nm, Signalausgang: 2 PNP antivalent , uberspannungsfest, Schaltungsart: hell-/dunkelschalten...
ab € 16,36* pro Stück
YH05PCT8 Gabellichtschranke (2 Angebote) Gabelweite : 50 mm Lichtart : Laser (rot) Abmessungen : Gabelweite 50 mm Gehäusematerial : Kunststoff; Stahl, vernickelt • Wiederholgenauigkeit: 5 µm • Erkennen transparenter Objekte • Feiner Licht...
ab € 190,37* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Gabel-Lichtschranke
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.