REHAU RAUTHERM SPEED Rohr PE-Xa 16 x 1,5 mm, Bund 500 m RAUTHERM SPEED 16 x 1,5 500 m Anwendung: - für die Heizungsinstallation - Anwendungsklasse: 4 - 8 bar Zulassung: - DIN CERTCO Registrierung: ...
TECEfloor Rohrführungsbogen 90° für Rohr 16 - 18 mm, Kunststoff TECE-Rohrführungsbogen Rohrführungsbogen aus Kunststoff, zur Rohrdurchführung aus dem Estrich. Dimension: 14-17 mm Bestell-Nr.: 77910...
Uponor Fix Klemmschiene für Rohr 14-20 mm selbstklebend c/c50mm, Länge: 1,00 M Als selbstklebende Universal-Klemmschiene aus PP mit integrierter Rohrbefestigung für Uponor Rohre, endlos verlängerba...
Die elektrischen ALU-Dünnbettheizmatten eignen sich für Parkett, Vinyl und Laminatböden im Neubau und bei der Renovierung. Die Heizmatten werden einfach durch schwimmende Verlegung auf dem Estrich ...
Uponor Rohr Comfort Pipe PLUS 17x2,0 120m PE-Xa-Rohr mit Sauerstoffdiffusionssperre aus EVOH, Farbe: weiß mit zwei blauen Streifen. Nach EN ISO 15875, Kunststoff-Rohrleitungssystem für Warm-und Kal...
Die elektrischen ALU-Dünnbettheizmatten eignen sich für Parkett, Vinyl und Laminatböden im Neubau und bei der Renovierung. Die Heizmatten werden einfach durch schwimmende Verlegung auf dem Estrich ...
Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 240m PE-Xa-Rohr mit Sauerstoffdiffusionssperre aus EVOH, Farbe: weiß mit zwei blauen Streifen. Nach EN ISO 15875, Kunststoff-Rohrleitungssystem für Warm-und Kaltwass...
Zum Anbringen von Nuten in Hartschaum-Bautafeln für Elektro-, Wand- und Fußbodenheizung. StarlockMax-Aufnahme, einsetzbar auf allen Multifunktionswerkzeugen mit geeigneter Aufnahme. Mit Adapter auc...