KERMI x-net PE-Xc Rohr 10 x 1.3 mm, Rolle: 120 Meter Kermi x-net PE-Xc Rohr 10x1,3 120 m 120 m Rolle im Spezialkarton Vernetztes Polyethylen Heizrohr, hergestellt nach DIN 16892 Geprüft und überwac...
Das Set besteht aus einer Heizmatte, dem zugehörigem Regler und Installationsmaterial. Elektrische ALU-Dünnbettheizmatte für Parkett, Vinyl und Laminatböden im Neubau und bei der Renovierung. Die H...
KERMI x-net PE-Xc Rohr 16 x 2 mm, Rolle: 600 Meter Kermi x-net PE-Xc Rohr 16x2,0 600 m 600 m Rolle in Stretchfolie Kermi x-net PE-Xc Rohr 16x2 600 m 600 m Rolle in Stretchfolie Vernetztes Polyethyl...
Das Set besteht aus einer Heizmatte, dem zugehörigem Regler und Installationsmaterial. Elektrische ALU-Dünnbettheizmatte für Parkett, Vinyl und Laminatböden im Neubau und bei der Renovierung. Die H...
KERMI x-net PE-Xc Rohr 17 x 2 mm, Rolle: 240 Meter KKermi x-net PE-Xc Rohr 17x2 240 m 240 m Rolle im Spezialkarton Kermi x-net PE-Xc Rohr 17x2 240 m 240 m Rolle im Spezialkarton Vernetztes Polyethy...
REHAU RAUTHERM S Rohr PE-Xa 17 x 2,0 mm, Bund 240 m Anwendung: - für die Heizungsinstallation Zulassung: - DIN CERTCO Registrierung: 3V226 PE-Xa oder 3V227 PE-Xa - sauerstoffdicht nach DIN 4726 Mat...
REHAU RAUTHERM S Rohr PE-Xa 17 x 2,0 mm, Bund 500 m Anwendung: - für die Heizungsinstallation Zulassung: - DIN CERTCO Registrierung: 3V226 PE-Xa oder 3V227 PE-Xa - sauerstoffdicht nach DIN 4726 Mat...
REHAU RAUTHERM SPEED Rohr PE-Xa 16 x 1,5 mm, Bund 240 m RAUTHERM SPEED 16 x 1,5 240 m RAUTHERM SPEED 16 x 1,5 Bund 240 m Anwendung: - für die Heizungsinstallation - Anwendungsklasse: 4 - 8 bar Zula...