Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REHAU RAUTHERM SPEED Rohr PE-Xa 16 x 1,5 mm, Bund 500 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REHAU RAUTHERM SPEED Rohr PE-Xa 16 x 1,5 mm, Bund 500 m
REHAU RAUTHERM SPEED Rohr PE-Xa 16 x 1,5 mm, Bund 500 m
Artikel-Nr.:
     2172-58449
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     11603001500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenheizung
Fußbodenheizung
rehau fußbodenheizung
bodenheizung
REHAU RAUTHERM SPEED Rohr PE-Xa 16 x 1,5 mm, Bund 500 m

RAUTHERM SPEED 16 x 1,5 500 m
Anwendung:
- für die Heizungsinstallation
- Anwendungsklasse: 4 - 8 bar
Zulassung:
- DIN CERTCO Registrierung: 3V395 PE-Xa oder 3V397 PE-Xa
- sauerstoffdicht nach DIN 4726
- AENOR in Übereinstimmung mit DIN EN ISO 15875-1, 15875-2
Material:
- peroxidisch vernetztes Polyethylen (PE-Xa), entspricht DIN 16892
Farbe:
- Orange (ähnlich RAL 2009)
RAUTHERM SPEED 16 x 1,5 Bund 500 m
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,00*
€ 1,80*
Lager 2172
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 426,66*
€ 514,47*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,47*
€ 612,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,26*
€ 559,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 437,20*
€ 520,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 430,36*
€ 512,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 426,66*
€ 507,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.