Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Multibräter Serie 700, 400 x 700 x 840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Multibräter Serie 700, 400 x 700 x 840
Elektro-Multibräter Serie 700, 400 x 700 x 840
Artikel-Nr.:
     C1026-286710
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     286710
EAN/GTIN:
     4015613488233
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Elektro-Multibräter
Elektromultibräter

Elektro-Multibräter Serie 700, 400 X 700 X 840

Produktdetails:

  • mit Auffangschale GN 1/1, 150 mm tief
  • CNS 18/10
  • B 400 x T 700 x H 850-900 mm
  • Gesamtanschlusswert: 5 kW / 3 NAC 400 V
  • Pfanne: B 300 x T 505 x H 110 mm
  • Inhalt 12 Liter
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
400 x 700 x 840 mm
Gewicht:
85 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.964,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.151,64*
€ 3.750,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.114,12*
€ 3.705,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.011,77*
€ 3.584,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.965,53*
€ 3.528,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.964,06*
€ 3.527,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.