Fripa Ärztekrepp Classic Line, (B)500 mm x (L)50 m 1-lagig, aus 100% Zellstoff, Hülsendurchmesser: 42 mm, perforiert auf 380 mm, 42 g/qm, Prägung: Halbkreise, Nassfestigkeit: ca.15%, Weissgrad: 80%...
Karton mit 9 Rollen Inhalt, ca. 39 cm breit, 100% Recycling, Wenn es auf maximale Hygiene ankommt: Das Papier für Medizinalrollen muss äußerst reißfest, strapazierfähig und angenehm weich sein, da ...
Die Liegenabdeckung besteht aus naturfarbenem, nassfesten Krepp und hat eine Recyclingqualität. Das Medizinalkrepp ist 1-lagig, hat eine Abrisslänge von 38 cm und die Maße betragen 50 m x 59 cm. Ma...
Die Liegenabdeckung besteht aus PE-beschichtetem Tissue und ist Flüssigkeitsundurchlässig. Das Medizinalkrepp ist 2-lagig - 1 Lage Tissue, 1 Lage PE-Beschichtung - hat eine Abrisslänge von 38 cm un...