Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fripa Medizinalrollen Duo Line+, 2-lagig, ca. 50,0 cm x 50,0 m, Liegenabdeckrollen, 9 Rollen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung - Fripa Medizinalrollen Duo Line+, 2-lagig, ca. 50,0 cm x 50,0 m, Liegenabdeckrolle
Produktabbildung - Fripa Medizinalrollen Duo Line+, 2-lagig, ca. 50,0 cm x 50,0 m, Liegenabdeckrolle
Artikel-Nr.:
     4157-5055006
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     5055006
EAN/GTIN:
     4000883000834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Liegenabdeckung
Liegenpapier

Fripa Medizinalrollen Duo Line+, 2-lagig, Liegenabdeckrolle, hochweiß, Zellstoff, ca. 50,0 cm x 50,0 m, 9 Rollen/VE, 18 VE/Palette/VE

Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiß
Format:
50,0 cm x 50,0 m cm
Rolle/VE:
9 Rollen
VE/Palette:
18 VE
Grammatur:
2 x 18,0 g/m²
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Ärzte-Rolle, Ärztekrepp, Ärzterollen, fripa ärztekrepp 2 lagig, liegen abdeckrollen, liegenabdeckung 2-lagig, Abdeckungen, Ärtzerollen, Medizinalrollen, Krankenhausbedarf, Patientenliegen, Liegenrollen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4157
nicht lagernd
9
pro Rolle
€ 7,50*
ab € 3,33223*
€ 4,97334*
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 3,30*
€ 6,35*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 42,72*
€ 55,50*
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Rollen
€ 4,97334*
€ 5,91827
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,61334*
€ 5,48987
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 4,46223*
€ 5,31005
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,26223*
€ 5,07205
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,95223*
€ 4,70315
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,33223*
€ 3,96535
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Rollen
Mindestbestellmenge: 9 Rollen ( entspricht € 44,76006* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fripa
95730
ab € 3,14556*
Ähnlich
Fripa
95732
ab € 32,64012*
Ähnlich
Fripa
5055906
ab € 3,74667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.