Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ärzterollen Fripa Medizinalkrepp 1-lagig 0,59 x 50 m 9 Rollen/Paket, perforiert Med-Basic-Line


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-325055900
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     5055900
EAN/GTIN:
     4000883000902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Liegenabdeckung
Liegenpapier
Die Liegenabdeckung besteht aus naturfarbenem, nassfesten Krepp und hat eine Recyclingqualität. Das Medizinalkrepp ist 1-lagig, hat eine Abrisslänge von 38 cm und die Maße betragen 50 m x 59 cm. Maße ca.: 50 m x 59 cm (LxB) Durchmesser: ca. 13 cm Durchmesser Hülse: ca. 4,2 cm
Weitere Informationen:
Lagen:
1-lagig
Format:
0.59x50 m
Blattanzahl:
130 Blatt
Material:
nassfest
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Ärzte-Rolle, Ärztekrepp, Ärzterollen, ärztekrepp fripa 59 cm x 50 m, liegen abdeckrollen, liegenpapier 59cm x 50 m, Gesundheit & Altenpflege, Patientenbedarf, Fripa, Medi Spezial, Fripa Medi Spezial, Medizinalrollen, Medizinalrolle, Medizinal Rolle, Medizinrolle, Medizinrollen, Medizin Rolle, Arztrollen, Liegenabdeckungen, Arztkrepp
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
3
€ 5,00*
ab € 42,31*
€ 56,43*
5 Tage
15
€ 5,90*
ab € 50,45*
€ 65,47*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,43*
€ 67,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,50*
€ 64,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,27*
€ 61,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,32*
€ 59,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,79*
€ 59,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,31*
€ 50,35
pro Paket
1 Paket enthält 9 Rollen (ab € 4,70112* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fripa
5055901
ab € 52,33*
Sonstiges
Fripa
5055912
ab € 72,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.