Der ACS310 Frequenzumrichter ist fur Anwendungen mit quadratischem Drehmoment wie Druckerhohungspumpen sowie Zuluft- und Abluftluftern ausgelegt. Der Frequenzumrichter verfugt uber leistungsstarke ...
Frequenzumrichter IP20 1x230V 0,75kW 4,3A ACS55-01E-04A3-2Der ACS55 ist eine Antriebskomponente, die auf einfache Weise in Schaltschränke integriert werden kann, um vorhandene Schütze und Motorstar...
ATV320 IP66 / 1ph / 230 V mit Hauptschalter. Abmessungen 250 x 340 x 184 mm, Leistung KW 0,55 kW. Beschreibung Integrierte Sicherheitstechnik mit 5 Funktionen sicher abgeschaltetes Drehmoment (STO)...