Leistung = 0,37 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 1 A, 1,2 A Serie = FC280 Feldbuskommunikationstyp = Profibus IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 500Hz STO = Ja Antrie...
Leistung = 0,37 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 1 A, 1,2 A Serie = FC280 Feldbuskommunikationstyp = RS485 IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 500Hz STO = Ja Antriebst...
Leistung = 0,55 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 1,2 A, 1,6 A. Serie = FC280 Feldbuskommunikationstyp = Profibus IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 500Hz STO = Ja Ant...
Leistung = 0,37 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 1 A, 1,2 A Serie = FC280 IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 500Hz STO = Ja Antriebstyp = Variable Frequenz Montagetyp...
Leistung = 0,37 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 1 A, 1,2 A Zur Verwendung mit = Asynchronmotoren, Synchronmotoren Feldbuskommunikationstyp = Profinet IP Schutzart = IP20 Aus...
Leistung = 0,55 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 1,2 A, 1,6 A. Serie = FC280 Feldbuskommunikationstyp = RS485 IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 500Hz STO = Ja Antrie...
Leistung = 0,75 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 1,8 A, 2,1 A. Serie = FC280 Feldbuskommunikationstyp = Profibus IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 500Hz STO = Ja Ant...
Leistung = 0,55 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 1,2 A, 1,6 A. Serie = FC280 IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 500Hz STO = Ja Antriebstyp = Variable Frequenz Montage...
Leistung = 0,55 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 1,2 A, 1,6 A. Serie = FC280 Feldbuskommunikationstyp = Profinet IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 500Hz STO = Ja Ant...
Leistung = 0,75 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 1,8 A, 2,1 A. Zur Verwendung mit = Asynchronmotoren, Synchronmotoren Feldbuskommunikationstyp = RS485 IP Schutzart = IP20 Aus...
Leistung = 1,1 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 2 A, 2,6 A. Serie = FC280 Feldbuskommunikationstyp = Profibus IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 500Hz STO = Ja Antrie...
Leistung = 0,75 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 1,8 A, 2,1 A. Serie = FC280 IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 500Hz STO = Ja Antriebstyp = Variable Frequenz Montage...
Leistung = 0,75 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 1,8 A, 2,1 A. Serie = FC280 Feldbuskommunikationstyp = Profinet IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 500Hz STO = Ja Ant...
Leistung = 1,1 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 2 A, 2,6 A. Serie = FC280 Feldbuskommunikationstyp = RS485 IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 500Hz STO = Ja Antriebst...
Leistung = 1,5 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 2,9 A, 3,5 A. Serie = FC280 Feldbuskommunikationstyp = Profibus IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 500Hz STO = Ja Antr...