Leistung = 5,5 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 9,4 A, 11,2 A. Zur Verwendung mit = Asynchronmotoren, Synchronmotoren Feldbuskommunikationstyp = RS485 IP Schutzart = IP20 Aus...
Leistung = 5,5 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 9,4 A, 11,2 A. Serie = FC280 IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 500Hz STO = Ja Antriebstyp = Variable Frequenz Montage...
Leistung = 5,5 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 9,4 A, 11,2 A. Serie = FC280 Feldbuskommunikationstyp = Profinet IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 500Hz STO = Ja Ant...