Leistung = 0,75 kW Phase = 1 Versorgungsspannung = 230 V ac Nennstrom = 4,2 A Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren Feldbuskommunikationstyp = Modus IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0.2 → ...
Merkmale: kleine Bauform für einphasige Wechselstrommotoren · geeignet für Kondensator- und Spaltpolmotoren · einfache mechanische und elektrische Installation · präzise und zuverlässige Steuerung ...
Durch die stufenlose Regulierung der Drehzahl mit einem Frequenzumrichter kann man beim Abfüllen und Dosieren die gewünschte Fördermenge exakt einstellen. Die Drehrichtung lässt sich umkehren. Vers...
Durch die stufenlose Regulierung der Drehzahl mit einem Frequenzumrichter kann man beim Abfüllen und Dosieren die gewünschte Fördermenge exakt einstellen. Die Drehrichtung lässt sich umkehren. Vers...
DC1-1D4D3NN-A20CE1 - Frequenzumrichter, 1-phasig 115 V, 4,3 A, 0,75 kW - Herstellernr.: 185768 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier keine Rücknahme oder Um...
DC1-324D3NN-A20CE1 - Frequenzumrichter, 3-/3-phasig 230 V, 4,3 A, 0,75 kW - Herstellernr.: 185821 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier keine Rücknahme oder...