Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Freischaltstelle 220kVA, 3-p. m.LS+NA Mi AE 5253


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-45194924
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001474
EAN/GTIN:
     4012591133735
Suchbegriffe:
Freischaltstelle
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leistungsschalter

PV-Freischaltstelle 220kVA, 3-p. m.LS+NA Mi AE 5253

Freischaltstelle für den Anschluss von Erzeugungsanlagen an das Niederspannungsnetz sind anschlussfertige Verteilungen bis 315 kW/350 kVA entsprechend VDE-AR-N 4110 mit Kuppelschalter und NA-Schutz. Die Gehäuse aus hochwertigem Thermoplast sind schutzisoliert. Schutzart IP 54. Sie sind für die geschützte Installation im Freien geeignet und UV-beständig.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Nennstrom:
320 A
Abschaltleistung nach IEC 947, lcu, 400 V:
36 kA
Nennspannung AC 50 Hz:
400 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Überlastauslöser:
160..400 A
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Höhe:
1100 mm
Breite:
536 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 89,00*
ab € 3.729,08*
€ 3.918,74*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.754,96*
€ 3.945,26*
Frei Haus
ab € 3.774,14*
€ 3.983,56*
10 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.900,84*
€ 4.094,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.074,21*
€ 4.271,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.945,26*
€ 4.694,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.906,68*
€ 4.648,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.801,95*
€ 4.524,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.754,97*
€ 4.468,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.754,96*
€ 4.468,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
2000134
€ 19,90*
Zubehör
Gustav Hensel
MIDV01
€ 1,76*
Zubehör
Hensel
4012591126959
€ 10,15*
Zubehör
Hensel
2000014
€ 6,67*
Zubehör
Gustav Hensel
2000023
€ 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.