Die Fotobatterie erweckt die Fotokamera mit Leben
Fotobatterien sind
Batterien, die durch eine besonders hohe Leistungsfähigkeit überzeugen und vor allem für technische Geräte geeignet sind, die einen hohen Energiebedarf aufweisen. Standard-Batterien eignen sich nicht in jedem Fall für den Betrieb anspruchsvoller
Kameras. Schon nach wenigen Aufnahmen müssten diese Batterien gewechselt werden, was eine ständige Arbeitsunterbrechung bedeutet - für Fotografen und Bildjournalisten eine lästige, vollkommen unbrauchbare Angelegenheit. Zudem wird der übermäßige Batterieverbrauch ganz schnell richtig kostenintensiv. Der andere Grund ist die Leistung: Normale Batterien sind oft zu schwach für gute
Digitalkameras mit vielen technischen Funktionen. Allein der Autofokus braucht einiges an Energie, hinzu kommen dann noch verschiedene Einstellungen.
Fotobatterien mit langer Lebensdauer und hohe Leistungsstärke
Fotobatterien sind die besten Energiequellen für moderne Kameras und Blitzgeräte. Dabei handelt es sich um modernste Lithium-Batterien, die sich durch viele Vorteile gegenüber den herkömmlichen Primärzellen auszeichnen. Die Energiedichte sowie die Zellspannung sind generell höher, wodurch sich beispielsweise die Ladezeiten der Blitzgeräte stark verkürzen. Damit sind schnelle Aufnahmen, wie sie im Bereich der Pressefotografie und bei Shootings üblich sind, problemlos möglich. Der wichtigste Punkt dürfte sicher die lange Lebensdauer der Lithium-Batterien sein - damit sind Unterbrechungen wegen eines Batteriewechsels kein Thema mehr. Durch eine sehr geringe Selbstentladung können sie deutlich länger gelagert werden.
Nicht nur für Kameras ein optimaler Energielieferant
Erhältlich sind die Fotobatterien in den gängigen Ausführungen und Spannungen - von der kleinen Knopfbatterie bis zum 9 Volt Block. Auch wenn sie als Fotobatterie bezeichnet werden - diese leistungsstarken Energielieferanten lassen sich selbstverständlich auch in Funk-Alarmanlagen, Taschenlampen oder anderen kabellosen Geräten verwenden. Ob und welche Lithium-Batterien für Ihr Gerät geeignet sind, ist normalerweise in der Bedienungsanleitung des Herstellers angegeben. Ist ihre Lebensdauer irgendwann unweigerlich beendet, sollten die Batterien aus Umweltschutzgründen nur als Problemabfälle entsorgt werden.