Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 46305 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 46305 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera AC
Goobay 46305 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera AC
Goobay 46305 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera AC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3082232
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     46305
EAN/GTIN:
     4040849463051
Suchbegriffe:
CR-123
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Design
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Geeignet für
Batterie für Digitalkamera
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
CR123
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.