| |
|
| Artikel-Nr.: 767-9014-PN54 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4014619257805 |
| |
|
| | |
| Batterie Lithium Photo Panasonic für z.B. Kameras Die Panasonic Photo Power Serie verbindet die Vorteile der Lithium-Technologie mit denen sehr leichten Materials und schafft so eine Energiequelle, die insbesondere für Kameras mit einem hohen Energie- verbrauch geeignet ist. Vorteile der Photo-Power Serie: - herausragende Kapazität für mehr Leistung - niedriger Innenwiderstand für schnelle Aufladung des Blitzlichts und eine schnelle Abfolge von Aufnahmen - leichtgewichtige Batterie bei hoher Energiedichte - auch bei extremen Temperaturen zuverlässig (-20°C bis +65°C) - bis zu 10 Jahre Lagerfähig Fabrikat Panasonic Technologie Lithium Spannung 3 V Kapazität 1550 mAh Höhe 34,5 mm Durchmesser 17 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitalkameraakku, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Lithium Batterie, kameraakku panasonic, akku für digitalkamera / camcorder, fotobatterie 3,0 v |
| | |
| |