Energizer Lithium AAA/R3/Micro Batterien, Blister mit 4 Stück • Bis zu 8x längere* Batterie-Lebensdauer in Digitalkameras • Bis zu 8x weniger Abfall** • 15 Jahre lagerfähig • 33 % weniger Gewicht i...
Batterie Lithium Photo Panasonic für z.B. Kameras Die Panasonic Photo Power Serie verbindet die Vorteile des besonders leichten Materials mit der Lithium- Technologie und schafft so eine Energieque...
Die neue Duracell CR2 ist der Nachfolger der CR2 Ultra CR2 ist bis zu 40% Leistungsstärker als die damalige CR2 UltraDie neue Duracell CR2 ist der direkte Nachfolger der berühmten Duracell CR2 Ultr...
Viel Energie aus kleinen Zellen: für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras oder andere elektronische Anwendungen. Damit Ihre Geräte immer einsatzbereit sind.
FDK Photobatterie CR1/3N-FT1 Lithium Batterie mit 3-Pins CR1/3N-FT1 Lithium Batterie von Sanyo der Bauform CR1/3N mit 3er-Pins. Technische Angaben: Spannung: 3,0 Volt mAh: 160 Zellengröße: 1/3 N (L...
Markenqualität für viele Anwendungsbereiche Die hochwertige Batterie ist die optimale Energiequelle für unterschiedlichste Verbraucher. Von Taschenrechner und Waage über Uhr und Autoschlüssel bis h...
6V DU HP Lithium 28L (2CR11108) B1 Duracell PX28L 2CR-1/3N, 2CR13252, L5442CR1/3N LithiumDuracell PX28L 2CR-1/3N, 2CR13252, L5442CR1/3N Lithium-Batterie, 6,0 Volt Eine hohe Gesamtkapazität und Stro...
Lithium-Fotobatterie FDK CR1/3N, 3 V-, 160 mAh Lithium-Batterien bieten gegenüber anderen Primärzellen Vorteile wie höhere Energiedichte, hohe Zellenspannung und längere Lagerfähigkeit aufgrund seh...