Flipchart-Papierblock, Format 650 x 1000 mm, VE 5 Stk à ca. 20 Blatt. 5 Blöcke à 20 Blatt im Set - FSC®-zertifiziert. Vorderseite kariert 25 mm, Rückseite blanko, mit Universallochung. Holzfrei, we...
Standard-Lochung auf Vorder- und Rückseite zu beschriften am Kopf geleimt nicht durchschreibend beschichtetes, holzfreies Papier Blattformat: 680 x 980 mm 5 Blöcke 20 Blatt = 1 Paket
Der Post-it® Super Sticky Meeting Chart ist ein weißer, unlinierter Flipchart-Block für Meetings und Präsentationen. Die Blätter haften sicher an den meisten Wänden und lassen sich leicht ablösen u...
Packung mit 2 Bi-Office Earth Recycelten Normalpapier Flipchartblöcke mit selbstklebendem Papier Die selbstklebenden Flipchartblöcke sind eine innovative Lösung mit leicht klebbarem Klebestreifen, ...
Flipch ger 65x100 bl 48Bl 60g Format et poids : longueur 650 MM largeur 60 MM hauteur : 60 MM Gewicht : 1560 G Format et poids Karton : longueur 638.0 MM largeur 302.0 MM hauteur : 61.0 MM Gewicht ...
Packung mit 5 Bi-Office Earth Flipchartblöcke Die Earth Flipchartblöcke werden aus recyceltem Papier hergestellt. Sie kombinieren die beste Qualität mit dem Ansatz der Umweltprobleme, mit welchem s...
Viking Flipchartblock Sticky 20 Stück. Ausführung: Mit Griffmulde, eingebautem Standfuss zum Aufstellen auf Schreib- und Besprechungstisch. Beschriftbar: Ja. Breite: 600 mm. Farbe: Weiß. Format: 50...
Flipch ger Rec 65x100 bl 48Bl 60g Format et poids : longueur 650 MM largeur 70 MM hauteur : 70 MM Gewicht : 1920 G Format et poids Karton : longueur 638.0 MM largeur 302.0 MM hauteur : 61.0 MM Gewi...
FRANKEN Flipchartblock U-Act!Line®. Aus über 60% recycelten Rohstoffen. Zu 90% recycelbar. Zertifiziert nach ISO 14001. Vorder- und Rückseite blanko. Mit Universallochung und Perforation. Chlorfrei...