Schlauchaufroller, Flexschlauch mit Bremse, Schlauchlänge 15 m. Langlebige und hochwertige Industrieausführung. Hochwertiger Spezial-Flex-Schlauch - gutes Handling auch bei niedrigen Temperaturen. ...
Automatischer Schlauchaufroller für Luft mit 12 m Spezial-Flex-Schlauch DN 10, zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage. Produktbeschreibung: in lackierter Stahlblechausführung variables Auslauffenster...
VI Flexschlauch 8310.63 Länge: 350mm, Edelstahl Verlängerungskabel, zwischen Sensor und Steuerung, zum Höhenausgleich bis zu 25 mm, Sonderausführung ohne Gewährleistung, bestehend aus: Spülrohrverb...
Schlauchaufroller, Flexschlauch, Schlauchlänge 10 m. Langlebige und hochwertige Industrieausführung. Hochwertiger Spezial-Flex-Schlauch - gutes Handling auch bei niedrigen Temperaturen. Optional mi...
Automatischer Schlauchaufroller für Luft mit 20 m Spezial-Flex-Schlauch DN 10, zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage. Produktbeschreibung: in lackierter Stahlblechausführung variables Auslauffenster...
Schlauchaufroller, Flexschlauch, Schlauchlänge 15 m. Langlebige und hochwertige Industrieausführung. Hochwertiger Spezial-Flex-Schlauch - gutes Handling auch bei niedrigen Temperaturen. Optional mi...