Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller, Flexschlauch, Schlauchlänge 15 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller
Schlauchaufroller
Artikel-Nr.:
     103-538726
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     03 031
EAN/GTIN:
     4030704030313
Suchbegriffe:
Flex-Schlauch
Flexschlauch
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller, Flexschlauch, Schlauchlänge 15 m.

Langlebige und hochwertige Industrieausführung. Hochwertiger Spezial-Flex-Schlauch - gutes Handling auch bei niedrigen Temperaturen. Optional mit Aufrollautomatik für kontrolliertes, gebremstes Aufrollen. Robuster und langlebiger Aufroller aus Aluminiumguss. Verzinkter, schwenkbarer Auslaufbügel. Inklusive Schnellschlusskupplung. Mehrfachrasterung pro Umdrehung.

Der automatische Aufroller ist bestückt mit einem hochwertigen und langlebigen Spezial-Flex-Schlauch DN10, Stopper und Arretierungsautomatik. Der Flex-Schlauch verhindert auch bei kalten Arbeitsumgebungen effizient das Entstehen von Schlauchschlangen. Der Schlauchaufroller ist für Druckbereiche bis 15 bar und Medientemperaturen bis 20 °C zugelassen. Material: Aluminiumguss mit verzinktem, schwenkbarem Auslaufbügel. Inklusive Schnellschlusskupplung.

Optional können die Schlauchaufroller mit dem Sicherheitssystem Rapid-SCS® ausgestattet werden. Dieses begrenzt die Rückzugsgeschwindigkeit und vermindert so die Gefahr von Personen- oder Sachschäden aufgrund unkontrolliert zurücklaufenden Schlauchs.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
für Luft
Max. Druck bis:
15 bar
Nennweite Schlauch:
DN 10
Anschluss außen:
G 3/8 Zoll
Schlauchlänge:
15 m
Gehäusematerial:
Aluminiumguss
Befestigungsmöglichkeit:
Befestigung an Wand, Decke, Boden, Maschinen und Fahrzeugen möglich
Mechanismus:
Rückholfeder und Arretierungsmöglichkeit
Länge:
380 mm
Breite:
166 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, schlauchabroller rapid, schlauch trommel, schlauchabroller 15m, 538726 49, Aufroller, Schlauchaufhängung, Schlauchaufhängungen, Schlauchhalter, Schlauchtrommeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,99*
€ 639,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,79*
€ 635,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,25*
€ 584,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,50*
€ 556,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,50*
€ 528,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.