Zugschalter mit Sicherung, 4-Stufen Einbau Zugschalter ( Aus-Ein-Ein-Ein) für Niedervoltanwendungen wie zum Beispiel als Lichtschalter im KFZ, Traktor, Quad, Motorrad, Gabelstapler etc.. Einbau Zug...
TRU Components 1572249 Standard Flachsicherung 5 A, 7.5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30A 70 Teile Inhalt 70 Teile Die Sicherungen können durch die im Deckel abgedruckte Best.-Nr. einzeln nachbestellt...
Entwickelt für die Hochspannungsautomobilindustrie. Die ASP-M KFZ-Sicherung kann in einer 58-Volt-Umgebung eingesetzt werden. Die ASP-M dient nicht nur zum Schutz von Fahrzeugkabeln und -geräten, s...
Hansor ASP-M30 Mini Flachsicherung 30 A Grün 1 St. Mini - Flachstecksicherung - 58 V 58V - Anwendung Geprüft nach: SAE J2077, ISO 8820-3, SAE J2576 Entwickelt für die Hochspannungsautomobilindustri...
Intelligente Sicherungen sind mit einer Anzeigevorrichtung auf der Oberseite des Sicherungsgehäuses ausgestattet, die aufleuchtet, wenn die Sicherung durchgebrannt ist. Dies ermöglicht eine einfach...
Kaum ein anderes Massenprodukt veränderte den Alltag der Menschheit mehr als das Automobil. ESKA bietet die passenden KFZ Sicherungen. Die Automobilindustrie ist in Deutschland eine Schlüsselindust...
Hansor ATP-L30 Kfz Standard Flachsicherung 30 A Grün 1 St. Intelligent Fuse LED - Indikator Geprüft nach: SAE J1888, ISO 8820-3 Intelligente Sicherungen sind mit einer Anzeigevorrichtung auf der Ob...
Entwickelt für die Hochspannungsautomobilindustrie. Die ATP-M KFZ-Sicherung kann in einer 58-Volt-Umgebung eingesetzt werden. Die ATP-M dient nicht nur zum Schutz von Fahrzeugkabeln und -geräten, s...