Hansor Circuit Breaker Standard, type 3, Manual Reset, 30A CBE3 Series 30A Sicherungsautomat Standard Flachsicherung 30A Grün 1St. Drücken statt ersetzen Mit Rückstellknopf 12 bis 32 V Einpoliger t...
Strom = 30A Sicherungs Typ = Klinge Klingengröße = Maxi Betriebsspannung = 32V dc Farbe = grün Breite = 8.9mm Höhe = 21.6mm Charakteristik = F Serie = Eaton Bussman Cooper Bussmann-Serie MAX. Eine ...
Entwickelt für die Hochspannungsautomobilindustrie. Die ASM-M KFZ-Sicherung kann in einer 58-Volt-Umgebung eingesetzt werden. Die ASM-M dient nicht nur zum Schutz von Fahrzeugkabeln und -geräten, s...
SecoRüt FHA506 LED Stromkreisverteiler Flachsicherung Standard Pole 6 30A 1St. Max. 30 A pro Sicherung 1 Plus-Eingang 1 Kontroll LED pro Sicherung Die sachgemäße Kabelverlegung im Fahrzeug und Aufb...
KFZ-Mini-Flachsicherungen nach ISO 8820-3 Typ Eska 341. Für Nennspannungen bis 32 V, mit einsehbarem Schmelzleiterkanal und obiger Beschriftung, im Kunststoffgehäuse mit internationaler Farbkodierung
Hansor ASM-M30 Mini Flachsicherung 30 A Grün 1 St. Low Profile Mini - Flachstecksicherung - 58 V 58V - Anwendung Geprüft nach: ISO 8820-9 Entwickelt für die Hochspannungsautomobilindustrie. Die ASM...