TRU COMPONENTS Standard Flachsicherung 5 A,7.5 A,10 A,15 A,20 A,25 A,30 A 70 Teile Standard-Flachsicherungs-Set für Kfz und Industrie Inhalt 70 Teile Die Sicherungen können durch die im Deckel abge...
TRU COMPONENTS TC-10334036 Mini Flachsicherung 3 A,5 A,7.5 A,10 A,15 A,20 A,25 A,30 A Violett,Orange,Grau,Rot,Blue,Gelb,Klar,Grün 100 St. TRU COMPONENTS Flachsicherungs-Set, Mini 100 Stück Ausstatt...
TRU COMPONENTS Y101-70TS Mini Flachsicherung 5 A,7.5 A,10 A,15 A,20 A,25 A,30 A 71 St. Mini-Flachsicherungs-Set für Kfz und Industrie Inhalt 71 Teile Stromstärke 5 - 30 A Nennspannung 12 V Die Sich...
Hansor ASP-M10 Mini Flachsicherung 10 A Rot 1 St. Mini - Flachstecksicherung - 58 V 58V - Anwendung Geprüft nach: SAE J2077, ISO 8820-3, SAE J2576 Entwickelt für die Hochspannungsautomobilindustrie...
Strom = 10A Sicherungs Typ = Klinge Klingengröße = Normal Betriebsspannung = 32V dc Farbe = rot Länge = 10.92mm Breite = 3.81mm Höhe = 16.25mm Gesamtabmessungen = 16.25 x 10.92 x 3.81mm Gehäusemate...
Mini-Messersicherung, 0297010.H, Littelfuse Die MINI®-Sicherung ist der Standard für den Stromkreisschutz in Fahrzeugen. Ihre Miniaturausführung erfüllt die Bedarf an mehr zu schützenden Schaltkrei...
KFZ-Mini-Flachsicherungen nach ISO 8820-3 Typ Eska 341. Für Nennspannungen bis 32 V, mit einsehbarem Schmelzleiterkanal und obiger Beschriftung, im Kunststoffgehäuse mit internationaler Farbkodierung