flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse · geeignet für generelle Anwendungen im Innenbereich wie Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekora...
für mittlere Temperaturen bis +80 °C · mit einem anschmiegsamen, reißfesten und flachen Spezial-Papierträger · lösemittelfreie Naturkautschukklebemasse · besonders ausgewogene Klebkraft · flache un...
Lackierkrepp tesakrepp® 4341 leicht gekreppt hellbraun Länge 50 m Breite 38 mm Rolle TESA leicht gekreppt mit guter Klebkraft auf lackiertem Metall, Gummi und Glas · dehnbar, äußerst anschmiegsam u...
flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse · geeignet für generelle Anwendungen im Innenbereich wie Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekora...
Krepp-Klebeband flachgekreppt • Das Kreppband ist zum Abdecken, Verpacken oder Bündeln in Industrie und Handwerk geeignet • Es besteht aus einem lateximprägnierten, reißfesten, flachgekreppten Papi...
leicht gekrepptes und imprägniertes Papier-Klebeband mit einem klebstarken Naturkautschuk-Kleber · zum Abkleben bei einfachen Malerarbeiten im Innenbereich · zum Markieren und für vielseitige allge...
mit einem anschmiegsamen, reißfesten und flachen Spezial-Papierträger · lösemittelfreie Naturkautschukklebemasse · besonders ausgewogene Klebkraft · flache und saubere Farbkanten ohne Farbunterläuf...
Flachkrepp-Papier-Abklebeband mit einer Stärke von 0,16mm, mittlere Klebkraft durch Klebstoff auf Kautschukbasis, für den Innenbereich geeignet, Besonderheiten: hohe Reißfestigkeit von ca. 114 N / ...
UNIVERSELL EINSETZBAR ? Zum Abdecken bei Maler- & Lackierarbeiten | Schutz von Oberflächen | zum Bündeln geeignet EINFACHE ANWENDUNG ? leicht und genau von Hand zu trennen | rückstandsfrei entfern...
Schwach klebendes Malerkreppband mit speziellem, synthetischem Kautschukkleber für saubere, gerade Linienführung auf empfindlichen Oberflächen wie z.B. frisch gestrichenen Wänden, Tapeten, Holz und...
leicht gekreppt mit guter Klebkraft auf lackiertem Metall, Gummi und Glas · dehnbar, äußerst anschmiegsam und flexibel · nassschlifffest mit sehr guter Lack- und Füllerhaftung · rückstandsfrei entf...
Mehrzweck-Kreppband mit synthetischem Kautschukkleber für tägliche Abklebearbeiten. Stark haftend auf einer Reihe von Oberflächen wie Holz, Kunststoff, Metall und Glas. Leicht ablösbar, ohne Kleber...
Flachkrepp-Klebeband / bis 110°C 38 mm x 50 m Acrylat-Kleber UV-beständig Krepp-Klebeband ist das klassische Produkt zum Abkleben, Bündeln, Markieren, oder für das Umwickeln von Maschinenteilen. Du...
Flachkrepp-Klebeband / bis 110°C 38 mm x 50 m Acrylat-Kleber UV-stabil Washi Krepp-Klebeband ist das klassische Produkt zum Abkleben, Bündeln, Markieren, oder für das Umwickeln von Maschinenteilen....
Flachkrepp-Klebeband / bis 60°C 38 mm x 50 m Naturkautschuk-Kleber leise Krepp-Klebeband ist das klassische Produkt zum Abkleben, Bündeln, Markieren, oder für das Umwickeln von Maschinenteilen. Dur...
Flachkrepp-Klebeband / bis 80°C 38 mm x 50 m Naturkautschuk-Kleber leise Krepp-Klebeband ist das klassische Produkt zum Abkleben, Bündeln, Markieren, oder für das Umwickeln von Maschinenteilen. Dur...
Hochkrepp-Klebeband Tesa 4319 hellbraun 38 mm x 50 m Naturkautschuk-Kleber l Material: Papier Materialstärke: 375µ Qualität: Hochkrepp Farbe: Creme / hellbraun Klebstoff: Naturkautschuk (S) Eigensc...
Krepp-Klebeband glatt Breite 38 mm Länge 50 m/Rolle Kautschukkleber Allzweck Flachkrepp für Maler, Gipser, Putzer und Industrie Hitzebeständig bis 60 °C 1 VPE = 48 Rollen Artikel-Code 43800
UNIVERSELL EINSETZBAR ? Zum Abdecken bei Maler- & Lackierarbeiten | Schutz von Oberflächen | zum Bündeln geeignet EINFACHE ANWENDUNG ? leicht und genau von Hand zu trennen | rückstandsfrei entfern...
UNIVERSELL EINSETZBAR ? Zum Abdecken bei Maler- & Lackierarbeiten | Schutz von Oberflächen | zum Bündeln geeignet EINFACHE ANWENDUNG ? leicht und genau von Hand zu trennen | rückstandsfrei entfern...
UNIVERSELL EINSETZBAR ? Zum Abdecken bei Maler- & Lackierarbeiten | Schutz von Oberflächen | zum Bündeln geeignet EINFACHE ANWENDUNG ? leicht und genau von Hand zu trennen | rückstandsfrei entfern...