Beutel aus LDPE , das Multitalent in zahlreichen Variationen und damit für nahezu jeden Anwendungsbereich erhältlich. Mit Druckverschluss, praktischer Selbstklebung oder auch ohne Verschluss- zum e...
Flach-Beutel - LDPE ab 100 mm Breite • Aus reißfester LDPE-Folie (Low-Density Polyethylen) für zuverlässigen Schutz des Inhalts auch bei hoher Belastung • Auf Wunsch auch mit Aufdruck oder in versc...
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Verpackungsbeutel, BK0701171, ESD PROTECT Features * ESD-Protect Verpackungsbeutel Pink Polybag 100 mm x 150 mm, ableitfähig, verschweißbar * Entspricht Norm ...
LDPE-Flachbeutel mit Seitennaht, 100x150x0,050 mm Ideal zum Aufbewahren, Transportieren und Präsentieren von Waren.PE Beutel eignen sich perfekt zum Verpacken und Aufbewahren der unterschiedlichste...
dm-folien Flachbeutel, (B)100 x (H)150 mm, 50 my aus Kunststoff LDPE (Polyethylen), transparent, unbedruckt, Seitennaht, mit Recycling Symbol beinhaltet: 100 Beutel (10031015) Die Abbildung bezieht...
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Protect Verpackungsbeutel Pink Polybag 150 mm x 200 mm, ableitfähig, Zip-Verschluß entspricht Norm IEC 61340-5-1 und RoHS-konform Foliendicke: 0,08 mm, pink, ...
Recycling Flachbeutel - Format: 100x150mm, transparent Unsere LDPE-Flachbeutel mit Recyclingmaterial stellen eine umweltbewusste und kosteneffiziente Verpackungsmöglichkeiten dar. Diese Beutel mit ...
ProfiThen LDPE - Flachbeutel Das praktische Lagerprogramm von 100 bis 600 mm Breite. LDPE - Flachbeutel, transparent, verpackt in Kartons. Highlights: guter Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzun...