Flüssigschminke - für den großflächigen Farbauftrag
Flüssigschminke ist im Prinzip nichts Anderes als flüssige
Nass-Schminke. Wie die Nass-Schminke in fester Form ist Flüssigschminke ein hautfreundliches und fettfreies Produkt, dass für den professionellen Einsatz entwickelt wurde. Besonders für den Bühnenbereich und für das Body-Painting ist die flüssige Schminke empfehlenswert, da sie sich großflächig auftragen lässt.
Die einzelnen Farbtöne können untereinander gemischt und bei Bedarf auch mit Wasser verdünnt werden.
Anwendung von Flüssigschminke
Flüssigschminke lässt sich am besten mit dem Schwamm oder
Schminkpinsel auftragen. Für großflächige Farbaufträge kann sie auch mit Wasser verdünnt werden. Allerdings sollten Sie darauf achten, dass es sich um Airbrushfarben handelt. Für den Auftrag mittels
Airbrush gibt es spezielle, flüssige Produkte, die ausdrücklich für die Verwendung mit der Spritzpistole empfohlen werden.
Nach dem Trocknen ist die Flüssigschminke abriebfest. Bei höheren Belastungen kann ein spezielles Fixativ für Make-up verwendet werden, welches die Farbe noch haltbarer macht. Ohne die Verwendung von Fixativ lässt sich die Schminke problemlos mit Wasser und Seife entfernen.