Stahl-Flügeltürenschrank Serie 12, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 4...
Flügeltürenschrank, 2 Fachböden, Breite 500 mm, lichtblau. Tragfähigkeit bis max. 500 kg. Lackierung: Schlag- und abriebfeste Oberfläche durch umweltfreundlichen Pulverlack. Material: Stabile Konst...
Flügeltürenschrank, Fester Hutboden mit Mitteltrennwand | SF2427-9005 Flügeltürenschrank Fester Hutboden mit Mitteltrennwand H x B x T 1950x1000x400mm Linke Seite 3 Einlegeböden Rechte Seite 1 Stan...
Der Flügeltürenschrank TETRIS WALL ist ein qualitativ hochwertig und bietet fünf oder sechs Ordnerhöhen. Der Türanschlag an diesem 600 mm breiten Flügeltürenschrank TETRIS WALL ist rechts. Der Flüg...
Flügeltürenschrank, 2 Fachböden, Breite 500 mm, lichtgrau. Tragfähigkeit bis max. 500 kg. Lackierung: Schlag- und abriebfeste Oberfläche durch umweltfreundlichen Pulverlack. Material: Stabile Konst...
Flügeltürenschrank, Fester Hutboden mit Mitteltrennwand | SF2426-9010 Flügeltürenschrank Fester Hutboden mit Mitteltrennwand H x B x T 1950x1000x600mm Linke Seite 3 Einlegeböden Rechte Seite 1 Stan...
Der Flügeltürenschrank TETRIS WALL ist ein qualitativ hochwertig und bietet fünf oder sechs Ordnerhöhen. Der Türanschlag an diesem 600 mm breiten Flügeltürenschrank TETRIS WALL ist rechts. Der Flüg...
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 12, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 4...
Flügeltürenschrank, 2 Fachböden, Breite 500 mm, mit Sichtfenster, lichtblau. Tragfähigkeit bis max. 500 kg. Lackierung: Schlag- und abriebfeste Oberfläche durch umweltfreundlichen Pulverlack. Mater...
Flügeltürenschrank, Fester Hutboden mit Mitteltrennwand | SF2428-1018 Flügeltürenschrank Fester Hutboden mit Mitteltrennwand H x B x T 1950x1000x500mm Linke Seite 3 Einlegeböden Rechte Seite 1 Stan...
Der Flügeltürenschrank TETRIS WALL ist ein qualitativ hochwertig und bietet fünf oder sechs Ordnerhöhen. Der Türanschlag an diesem 600 mm breiten Flügeltürenschrank TETRIS WALL ist rechts. Der Flüg...
Flügeltürenschrank, 2 Fachböden, Breite 500 mm, mit Sichtfenster, lichtgrau. Tragfähigkeit bis max. 500 kg. Lackierung: Schlag- und abriebfeste Oberfläche durch umweltfreundlichen Pulverlack. Mater...
Flügeltürenschrank, Fester Hutboden mit Mitteltrennwand | SF2427-2004 Flügeltürenschrank Fester Hutboden mit Mitteltrennwand H x B x T 1950x1000x400mm Linke Seite 3 Einlegeböden Rechte Seite 1 Stan...
Der Flügeltürenschrank TETRIS WALL bietet fünf oder sechs Ordnerhöhen und hat den Türanschlag rechts. Bei einer Breite von 800, 1000 oder 1200 mm bieten die Sichtrückwand und die Mitteltrennwand de...
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 12, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 4...