| |
|
| Artikel-Nr.: 103-116838 Herst.-Nr.: 60.529.010 EAN/GTIN: 4047417509890 |
| |
|
| | |
| Flügeltürenschrank, 2 Fachböden, Breite 500 mm, mit Sichtfenster, lichtblau.
Tragfähigkeit bis max. 500 kg.
Lackierung: Schlag- und abriebfeste Oberfläche durch umweltfreundlichen Pulverlack. Material: Stabile Konstruktion aus hochwertigem, geschweißtem Stahlblech. Inneneinrichtung im 25-mm-Raster in der Höhe verstellbar. Verstellböden BxT 480 x 506 mm, Stärke 30 mm, Längsseiten 4 x 90° gekantet. Türausführung: Sichtfenster, einschlagend, aus einem Stück gekantet. Türlagerung: Scharnierlagerung für den Einbau von Verstellböden.
Nachrüstung mit Verstellböden, Schubladen und Auszugböden möglich. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1000 mm | Breite: | 500 mm | Tiefe: | 580 mm | Konstruktion: | geschweißt | Innenausstattung: | 2 verstellbare Fachböden |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, lista flügeltürenschrank 2 fachböden, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, LISTA, 116838 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Großraumschrank, Großraumschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Materialschrank, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschrank, Universalschränke, Werkstattausstattung, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke |
| | |
| |